曜日別特売

ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS

ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)

積極的な誘いと掛け合わせの釣りにマッチしたアグレッシブモデル

用途
人気の一つテンヤ専用ロッドがリニューアル! Fuji Kガイド アルコナイトリング(TOP-GはSic)
仕様
穂先:チューブラー
全長(cm)
230
錘負荷(号)
3~20
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88459765S230H
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする