20,738件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
船舶用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部タケノコ式 岩崎製作所船舶用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部タケノコ式岩崎製作所
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな木製の直射ノズルです。タケノコ式なので別売りのホースバンドでホースに固定してください。
材質木製
船灯用電球 舶用電球船灯用電球舶用電球
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
船舶時計 クオーツ3針 シチズン船舶時計 クオーツ3針シチズン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)T-ISS
4,998税込5,498
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
アマゾン ゴールデンチークオイル MDRアマゾンズアマゾン ゴールデンチークオイルMDRアマゾンズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
アルマガード RUPPマリンアルマガードRUPPマリン
5,498税込6,048
1個
当日出荷
この商品はアルミ製アウトリガー、アルミパイプ、フィッシングリールなどアルマイト加工製品の防蝕、艶出しコーティング剤としては最高の製品で、米国東海岸のフロリダ州などの高温多湿のマイアミ地域にある高級ボートなどにこの製品が多く使われています。特に日本の夏季の気候ではアルマイト加工が高温多湿の影響と日本特有の酸性雨のため腐食による剥離が起こりやすく、これを保護するのにとても適しています。米国ラップマリン社は航空機用の高品質のアルミを使い主にボート用のアウトリガーを生産しており、このアルマガードは海上での海水と風雨など劣悪な環境の条件でアルミをコーテイングしアルマイト加工を保護するケミカル製品として開発された商品です。【使用方法】最初にアルミの表面をよく水で洗い潮を落としてください。そのあと腐食が起こっている場合いや黒く汚れている場合はコンパウンドを使い磨き、表面がきれいになったらウエスにアルマガードを付けて延ばすように拭いていきます。
容量(mL)473
スクラブパッドハンドル付 インターコムマリンスクラブパッドハンドル付インターコムマリン
459税込505
1個
当日出荷
グラスファイバーの船体のクリーニングに適したスクラブパッドでハンドル付きなので力が入りやすく使い勝手が良いです。使い方は必ず濡らしてお使いください。
寸法(cm)15×9
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン 田中専商店手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン田中専商店
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
クレモナ 左三撚 200g カッチ 川島商事クレモナ 左三撚 200g カッチ川島商事
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)まつうら工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(50m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インボートエンジンフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDオーバルサイドマーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
15,980税込17,578
1着
当日出荷から10日以内出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56
膨張式救命胴衣 藤倉航装膨張式救命胴衣藤倉航装(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1着
当日出荷から3日以内出荷
着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上使用方法水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)600適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型水本機械製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料 サンデーペイントシーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料サンデーペイント
5,598税込6,158
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
水切り籠 サンコー(三甲)水切り籠サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE形状角型取手なし
大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル大阪電機工業
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
欠品中
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ電源マーク表示タイプ・オルタネイト式LEDで電源マークを表示ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,598税込1,758
1式
欠品中
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12Vマリンテック
2,898税込3,188
1式
欠品中
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!樹脂密閉タイプの防水型!本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ変換効率は90%以上出力側ケーブルはDCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ONマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式WRS3-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF-ON電流容量(A)スイッチ:30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)ケーブルAWG18・0.75SQ付き7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~25Aまで)ケーブルAWG14・2.0SQ付き25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
サーキットブレーカー 防水型 250A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 250Aマリンテック
5,298税込5,828
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)250ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
撥水・撥油スプレー ロータス MTCW撥水・撥油スプレー ロータスMTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スプレーするだけで最強の撥水”lotus”シリコン系とフッ素系両方をあわせたハイブリットタイプスプレーです。シリコン系の撥水効果を維持しながら、フッ素系の撥油効果も発揮します。今までのハイブリットタイプの撥水スプレーはシリコン系とフッ素系両方の有効成分を混ぜ合わせず、ガスを一緒に入れ噴射するのが一般的でした。それでは本来の性能を十分に発揮できません。
成分特殊フッ素・特殊撥水ポリマー・アルコール溶剤・その他溶剤内容量(mL)1本150
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
ミニマリズム マグリリーサー TICTミニマリズム マグリリーサーTICT
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カラビナフックとマグネットリリーサーが一体化したコンパクトでシンプルな便利ツール。強力なニッケルメッキ磁石はバックルで自由にロック/解除ができます。対荷重量:ロック時約5kg ロック解除時は約3Kgフックを掛ける場所がなくてもマグネットで付けられる!6cmのコンパクトサイズでかさばらず、色々な場所に機能拡張!
寸法(cm)6.7×2.7×2.0
バッテリーモニター マリンテックバッテリーモニターマリンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応入力電圧DC7-100V昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示防水構造シリコンゴム製プッシュスイッチ大型液晶スクリーンによる表示2線式・メモリー機能付き低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
ジャストロン フロロ ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ジャストロン フロロ ステルスピンクDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き300m巻(0.6~3号)⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材