20,738件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP雑色ロープ 愛和産業PP雑色ロープ愛和産業
3,698税込4,068
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
PPを主体とした雑用ロープです工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用ひも・糸種類ロープRoHS指令(10物質対応)対応
シャーククリップ 南木製作所シャーククリップ南木製作所
4,998税込5,498
1袋(100個×1袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製強力クリップです口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします持手部分はエンボス滑り止め加工あり乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し全長(mm)約64材質(本体)アルミ本体厚さ(mm)0.45材質(バネ)スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
LEDプッシュスイッチ(配線カプラー(5A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(配線カプラー(5A用)マリンテック
499税込549
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 半田付けなしで結線できます。 5A用専用となります。
ハロゲン船上灯 冨士電球工業ハロゲン船上灯冨士電球工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ(船上灯)!白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39安定器必要なし
PEアイロープ 愛和産業PEアイロープ愛和産業
4,898税込5,388
1巻(200m)
5日以内出荷
高強度ポリエチレンを使用したロープです吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
シーナイフ(ケース付き) ノーブランドシーナイフ(ケース付き)ノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフですサヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)刃渡り(mm)130
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
タカラフロート ダイイチタカラフロートダイイチ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピンク
ラグライト サロペット両脇ゴム 川島商事ラグライト サロペット両脇ゴム川島商事
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。 従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。 軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。 ウェルダー縫製の防水仕様。 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻川島商事
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
スーパーオレンジボートウォッシュ スターブライトスーパーオレンジボートウォッシュスターブライト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL)946
潜水用ウェイト グリーンクロス潜水用ウェイトグリーンクロス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに材質シルバー質量(g)-長さ(cm)-
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01 インターコムマリンインフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01インターコムマリン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品ノズル各種
エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ カバー付インターコムマリン(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
6日以内出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
種類(カバー)スタンダード
防水型プラグ PI2-2B1 三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B1三信船舶電具
6,198税込6,818
1個
当日出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
標識灯 L-2型 ゼニライトブイ標識灯 L-2型ゼニライトブイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
ゴムレット 大成産業ゴムレット大成産業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。全長(mm)230寸法(Φmm)73
ゴムボート修理キット 修理キットB アキレスゴムボート修理キット 修理キットBアキレス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
カートリッジ 藤倉航装カートリッジ藤倉航装
3,998税込4,398
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズホルダーONE GAIN(ワンゲイン)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
船用アイプレート C型 コンドーテック船用アイプレート C型コンドーテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコMax 8A DCDCコンバーター DT-908アルインコ
9,898税込10,888
1台
当日出荷
約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノーパンクフェンダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から10日以内出荷
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ヘッドパーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から10日以内出荷
極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
ボンベキット 高階救命器具ボンベキット高階救命器具
2,998税込3,298
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベ 高階救命器具炭酸ガスボンベ高階救命器具(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(18g)
当日出荷
適合本体BSJ-2520RS
ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所ステンレス ボートハッカー水本機械製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
ワンタッチコネクター 2線用 マリンテックワンタッチコネクター 2線用マリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・簡単ワンタッチ結線・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・赤/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!・プラス線/マイナス線を同時に接続可・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5保証期間1年接点材質差込み線数(本)4(2in 2out)
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
オーシャンバリアー OB02 スタジオオーシャンマークオーシャンバリアー OB02スタジオオーシャンマーク
799税込879
1個
7日以内出荷
工業界では部品の長期保管で一般的に使用されている気化性防錆材。それは新品状態からの保管を前提とした成分配合で、ゆっくりと効き始めるため海水に触れた釣具に適していませんでした。そこでスタジオオーシャンマークでは速効成分と遅効成分を配合し、新発想パッケージで釣具に適した錆止め剤を開発いたしました。
内容量(g)2
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
849税込934
1式
6日以内出荷
おしゃれな白ボディ登場!シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ付キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル大阪電機工業
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材