20,738件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルしばり紐(サラン) 愛和産業ケーブルしばり紐(サラン)愛和産業
4,898税込5,388
1巻ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)アメ色1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーアイソレーター マリンテックバッテリーアイソレーターマリンテック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
難燃性ポリエチレンロープ 愛和産業難燃性ポリエチレンロープ愛和産業
5,998税込6,598
1巻(200m)
5日以内出荷から6日以内出荷
難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M 日本船具浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M日本船具
13,980税込15,378
1本
当日出荷
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0
漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m) ヤマリア(YAMASHITA)漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)ヤマリア(YAMASHITA)
999税込1,099
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から37日以内出荷
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸暗透明長さ(m)100ひも・糸種類テグス
媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個)報商製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧力1RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用 網式黒球形象物 【一般品】 岩崎製作所船舶用 網式黒球形象物 【一般品】岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
ポリエチレン組紐 8打ち ダイイチポリエチレン組紐 8打ちダイイチ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)6長さ(m)約300質量(kg)4
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻川島商事(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。質量(g)500
小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様緑星社
28,980税込31,878
1台
当日出荷
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
ラストステインリムーバー スターブライトラストステインリムーバースターブライト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社の 錆び取りクリーナー。金属の錆や、その錆がファイバーグラスに付着した際に最も有効なのがこの”ラストステインリムーバー”です。船体やパルピット、ステンレール、ステンクリートなどに付着した錆にこのリムーバーをスプレーするだけで、クリーニングの作業効率が格段にアップします。【使用方法】金属の錆た部分やファイバーグラスに錆が付着して変色した部分に直接スプレーします。一般的にはスプレー後5分~10分程度で錆が消失します。頑固な場合はスプレー後、スクラブパッドで少しこすってください。
フェンダーアジャスターストラップ インターコムマリンフェンダーアジャスターストラップインターコムマリン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
レフコンプラグ 北澤電機製作所レフコンプラグ北澤電機製作所
14,980税込16,478
1個
欠品中
材質プラスチック質量(kg)0.5内径(Φmm)21電流(A)60電圧(V)250 AC
標識灯 L-3型 ゼニライトブイ標識灯 L-3型ゼニライトブイ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
レインウエアー ジャンパーテープ付 川島商事レインウエアー ジャンパーテープ付川島商事(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェルダー縫製の防水仕様 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN 着やすさを追求したデザイン 高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています 一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、 合羽に求められる機能はずば抜けています 前面ファスナーを比翼で覆う事で防水性アップ
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに
アルミパドル(ボートパドル) アキレスアルミパドル(ボートパドル)アキレス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。長さ(cm)120
海力染料 川島商事海力染料川島商事
2,398税込2,638
1個(300g)
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン及びビニロン染色用染料です。 水染で使用でき、よく発色いたします。
仕様ナイロン・ビニロン共用染料糸量比使用染料:ナイロン・0.5% ビニロン・1.0%ひも・糸種類染料
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B アルインコMax 13A DCDCコンバーター DT-712Bアルインコ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
リムーバブルスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5開き角度(度)100
クリーンキープ 中国塗料クリーンキープ中国塗料
15,980税込17,578
1セット(3kg)
6日以内出荷から10日以内出荷
強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス中国塗料
12,980税込14,278
1缶(2kg)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨主な用途銅、アルミ硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:4時間以上
タマローリー角槽 コダマ樹脂タマローリー角槽コダマ樹脂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所ステンレス スマル 高さ255mm水本機械製作所(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
プラスケットNo.750Ⅱ 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.750Ⅱ 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PP有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
トロ箱 ボックス No.1200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 ボックス No.1200岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)560×420×430外寸(mm)700×515×447内寸(mm)625×475×430フタ別売
トロ箱 No.60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.60岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,298税込8,028
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)494×517外寸(mm)900×630×163内寸(mm)840×570×150フタなし
サンテナーA#85ー2(ハンドル付) 青 サンコー(三甲)サンテナーA#85ー2(ハンドル付) 青サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA852H材質PP有効内寸(mm)614×375×292外寸(mm)720×475×338内寸(mm)665×425×329フタなし圧縮荷重(kN[kgf])3.72(380)ネスティング高さ(mm)69コンテナ種類メッシュ
RISING STICK ライジングスティック PRO:TRUST(プロトラスト)RISING STICK ライジングスティックPRO:TRUST(プロトラスト)
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
7:3調子 バットジョイント
用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。全長(cm)180素材グラス継数(本)2仕舞(cm)128
水中ポンプ AC100V マリンテック水中ポンプ AC100Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
欠品中
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)筐体はABS樹脂製2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
【町野式金具用】Uパッキン 岩崎製作所【町野式金具用】Uパッキン岩崎製作所
80税込88
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)女用のゴム製Uパッキンです日本工業規格(JIS)に準拠した製品です
材質ゴム製ブラック
潮風 オサダ[船舶用品・漁業資材]潮風オサダ[船舶用品・漁業資材]
2,698税込2,968
1本(1000cc)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途1.船体、船舶内外部の汚れの除去。2.各部汚れ(油、水アカ、鉄サビ等)除去。成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「潮風」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「潮風」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用マリンテック
969税込1,066
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ電源マーク表示タイプ・オルタネイト式LEDで電源マークを表示ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色緑色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,898税込8,688
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) マリンテックLED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用)マリンテック
659税込725
1式
6日以内出荷
取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品LEDスイッチにワンタッチで取付可能!LEDスイッチ13A用に適合半田付けなしで結線可能
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材