20,738件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ロッカースイッチ 発光タイプ マリンテック防水ロッカースイッチ 発光タイプマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチケーブル接続:挟み込み接続式スイッチ電流容量は30A防水規格IP-55スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯AC100V~250Vで使用可能下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
寸法(mm)37×28×40極数4極電圧(V)AC100~250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30防水性IP55
平型ヒューズ(5個入り) 2A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 2Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 150Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
オイルスポイト MTCWオイルスポイトMTCW
649税込714
1個
7日以内出荷
メンテナンス用オイルスポイト極細ノズルで標準ノズルでは難しいパーツの隙間のメンテナンスが可能に。
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナルマリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ネジ式接続式スイッチ電流容量は30Aキャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで付属品ステンレスネジ型式WPSW4-30A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52電流容量(A)スイッチ:30防塵防水性能IP66
LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用) マリンテックLED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用)マリンテック
719税込791
1式
6日以内出荷
取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品LEDスイッチにワンタッチで取付可能!LED防水プッシュスイッチ20A用に適合半田付けなしで結線可能防水タイプ20A用専用カプラー 5A・13A・旧型20Aには適合しませんのでご注意ください。
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
エアーストーン いぶきエアストーンエアーストーンいぶきエアストーン
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
業務用エアーストーン横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き樹脂製2段ニップル付き本体の両端はゴム製の保護キャップ付き#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
TGイエヤス BOZLES(ボーズレス)TGイエヤスBOZLES(ボーズレス)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
江戸時代、始まる。動き過ぎないことを目的に開発。あからさまな波動を嫌う狡猾なターゲットの攻略に必須で、船団が形成されるようなハイプレッシャーフィールドでは特に強さを発揮します。後方に重心を置いたジグフォルムはスピードフォールを可能にし、同船者に先んじてジグを海底まで届けられます。
スプリットリングプライヤー 15cm LE119 がまかつ Gamakatsuスプリットリングプライヤー 15cm LE119がまかつ Gamakatsu(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
スプリットリング開閉に特化したノーズデザイン#3~#6のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。滑りにくいエラストマーハンドグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。
材質420ステンレスサイズ(mm)150
パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
魚に見えないピンクフロロ 漁業者プロスペシャル 大判 デュエル魚に見えないピンクフロロ 漁業者プロスペシャル 大判デュエル
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
大判仕様 新登場!高分子量フロロカーボン100%人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!大物が釣れる!唯一の”魚に見えないピンクフロロ” Patent
SP(ステルスピンク)
ヨリトレール Water Land(ウォーターランド)ヨリトレールWater Land(ウォーターランド)(1件のレビュー)
589税込648
1個
7日以内出荷
ラインのヨレで失敗を繰り返してきたアングラーに朗報だ。”コレで!!ヨリトレール”はスピニングリールの最大の弱点だったラインのヨレをたった1回か2回のキャストで完全に消し去ってくれるヨレ解消アイテムである。大物がかかった時にはドラグが滑り出すが、この時、魚を引き寄せるためにハンドルを巻くとさらにラインがよれ、そのヨレはラインスプールの奥底(キャスト分+ドラグが出た分)まで入り込んでしまう。こうなるとライン強度を低下させるばかりでなく、バックラッシュや糸絡みを生じさせ、ライントラブルの原因になるのだ。ラインがヨレたかな?と思ったら、コレで!!ヨリトレールを1~2回キャストすれば簡単にラインのヨレは解消できるのだ。また、超大物がかかり、ラインがヨレヨレになっても、コレで!!ヨリトレールを3回ほどフルキャストし、速めのリトリープをくり返せばラインのヨレは解消するはずである。
ジャイアントキリング・ボンバースピン MajorCraftジャイアントキリング・ボンバースピンMajorCraft
689税込758
1個
7日以内出荷
超スピード巻きでもブレない実釣主義のサワラジグ速巻きでブレを抑えるキールの役をするリアプレートが効果抜群!安定した直進性でブレードの動きの邪魔をしません。フロントアイはキャスト時・フォール時の姿勢を安定させ、飛距離と沈下スピードに大きく貢献します。無駄な動きを抑えることにより、トラブル軽減!さらに釣果にも貢献するでしょう。
ジグパラ バーチカル TG MajorCraftジグパラ バーチカル TGMajorCraft
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
太刀魚ジギングやブレードジギングに最適なアピール系新色登場!ライバルに差がつく、タングステン仕様。SLJ・マダイジギング対応。青物、鯛、根魚にも効く! タングステンは鉛よりも高比重。沈下速度が速いため真っ先に沈み、ライバルに差を付けます。また、底を取る回数が増えることで、ヒットチャンスが大幅にUPします。コンパクトなシルエットは、ベイトが小さい時や、ハイプレッシャー時にとても効果的です。ワンピッチやフォール、ただ巻きなど、全てのアクションに対応するオールマイティなジグ形状。ターゲットを選びません。塗装がはがれにくい”Super multilayered coating”を採用。耐久性に優れており、安心してお使いいただけます。
ハングタオル ブラック TICTハングタオル ブラックTICT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ちょっと拭きたい!を叶えるアングラーのためのスーパーコンパクトタオル機能性バツグン!超極細なマイクロファイバーを使用した吸水速乾タオル。コンパクトに収納できる収納ポーチは水気や汚れが他につくことも防げます。【材質】収納ポーチ/ネオプレーン タオル/ポリエステル
寸法(cm)【収納時】5.2×6(カラビナ部除く)【タオル広げ時】25×30
ZH-65 レンジシュートフック 土肥富ZH-65 レンジシュートフック土肥富
339税込373
1個
7日以内出荷
アジに長くくわえさせる「飲ませ掛け」をコンセプトに開発した遠投アジング専用設計ジグフック!・手元にバイトを感じるまでにタイムラグが生じる遠投系リグの釣りで、より深いバイトを得られるようフックポイントを内向きにした「飲ませ掛け」コンセプトのジグフックです。・実釣テストでのフッキング率をベースに、試行錯誤と改良を重ねた唯一無二のフックデザイン。
MAXIヒューズ マキシヒューズ マリンテックMAXIヒューズ マキシヒューズマリンテック
949税込1,044
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!平型ヒューズ最大タイプ!20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
防水万能大物インナーバッグ PROX(プロックス)防水万能大物インナーバッグPROX(プロックス)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
防水仕様の万能インナーバッグ雨や汚れに強く丈夫な厚手ターポリン素材のインナーバッグ。マグロやヒラマサなどの超大型魚もすっぽり収まります。コンパクトに折り畳め、かさばらないので車に入れておいても邪魔になりません。・カラー:クリア(糸入り)・素材:ターポリン
ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプPROX(プロックス)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
雑魚すくい用の小型ネット川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。
ネット:ホワイト
セミハードロッドケースストレート OGKセミハードロッドケースストレートOGK
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
セミハードタイプのロッドケース65・100・130・145cmの4サイズから選べるストレートタイプのロッドケース。肩掛けベルト、把手、磯渡し把手を装備。(65cmは除く)内部にロッドを固定する為の結束バンドを装着、セミハードタイプで大事なロッドを守ります。
材質生地:ポリエステル インナー:PE
OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)X-sell(エクセル)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。 涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVCグレー自重(kg)2.1(L)
ストラディックSW SHIMANO(シマノ)ストラディックSWSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
さらに性能が向上した超実戦型モデル上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
899税込989
1式
13日以内出荷
室内への漏水を防止5.5SQまでのケーブルに使用可白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本材質対候性樹脂(ナイロン製)質量(g)14縦×横×高さH(mm)76×66×27適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
ハイゼン T‐200 15Kg 業務用 ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用ハイゼン
11,980税込13,178
1箱(15kg×1箱)
9日以内出荷
船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品 〔中性洗浄剤〕<液体>
用途使用方法・使用量の目安※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着した重油の場合タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。液性中性コック別売り(注文コード:33404088)関連資料商品説明資料(0.74MB) 商品SDS(0.3MB)
STX-68 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ)STX-68 スティンガートリプルエクストラC’ultiva(カルティバ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
深化するタフワイヤー超絶剛力クラスPE時代になって久しい。時代の要望に、私たちはついていきたい。フックは魚との唯一の接点。生命線だ。ヒラスズキや、ショア青物師など、あえて孤高のアングラーが多用するクラスから投入を決めたSTX-58クラス。その堅実な仕事ぶりでの確信。66の時代は過去になる。ハリが変われば釣果は変わる。※線径・重量はST-66と同じです。ST→STXでもルアーのアクションは変わりません。
用途釣り・ルアー質量(g)9.1(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数4/0
舵コート 1kg 石川ペイント舵コート 1kg石川ペイント
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
密着性が良く、防食防錆性に優れています。鉛・クロムを使用しておりませんので、人体・環境に対し安全。超速乾性で、作業性に優れています。品種:1液変性エポキシ樹脂塗料・用途:船舶舵用下塗塗料(鉄部)
用途本製品は、 舵専用プライマー(下塗塗料) です!品種1液変性エポキシ樹脂塗料荷姿1kgセット塗布面積(m2)約 62色相
キングフェンダー ニッコー機材キングフェンダーニッコー機材
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。
材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
TGグレネード クイックチェンジャー VARIVASTGグレネード クイックチェンジャーVARIVAS
589税込648
1個
7日以内出荷
グレネードシンカーにタングステンモデルが新登場!!独自のQCSにより、ウェイトチェンジが自由自在のタングステンシンカー。手榴弾をイメージした特殊形状により、カバーヘの侵入能力は秀逸。抜群の底取り感の良さから、超高感度を実現。リーダーレスダウンショットとの相性が抜群で、果敢に障害物を狙った釣法で非常に高い効果を発揮。素材は高比重の焼結タングステンを採用。JB・NBCエコタックル認定商品。ビックベイトなどのアイに取り付けることで、簡単にウェイトチューニングが可能。
FSアンカー 古寺製作所FSアンカー古寺製作所
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
材質鉄 亜鉛メッキ
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン サニー商事陸っぱり用水深測定器 ダイブサインサニー商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
VS-318DD 明邦化学VS-318DD明邦化学
799税込879
1個
7日以内出荷
シリーズで最も収納力があるタイプ。深底8マスにはジグヘッド・オフセットフック3/0クラスが収納でき、深底マルチは縦横仕切り板付きなので4インチクラスのワームなども収納可能。バスアングラー向きアキオクン。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×87×40ブラック備考可変仕切板5枚付/深底8マスと深底マルチのコンビ/HG
VS-3020ND 明邦化学VS-3020ND明邦化学
879税込967
1個
7日以内出荷
深型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
タイラバヘッドケース7 明邦化学タイラバヘッドケース7明邦化学
279税込307
1個
7日以内出荷
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)180×36×30クリア備考HG
インナーストッカーBM-12L 明邦化学インナーストッカーBM-12L明邦化学
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59ホワイト備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
プレミアムシートクッションBM 明邦化学プレミアムシートクッションBM明邦化学
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
長時間座ることが多くなる釣り場において、少しでも疲れを軽減したいときに便利なシートクッション。座れる収納”バケットマウスシリーズ”の蓋に装着できるズレ防止の脱着テープ付きなので、クッションを使用したまま蓋の開閉が可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質PVC寸法(mm)360×220×厚さ30ネイビー備考HG

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材