20,738件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-L425 明邦化学VS-L425明邦化学
999税込1,099
1個
7日以内出荷
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。液体が漏れにくい密閉容器で、取出し口はエサやワームが取り出しやすい大口径形状を採用。液漏れを防ぎ、開けずにケース内が一目で確認できるクリア仕様の蓋を専用設計しました。3インチサイズのワーム収納に最適な、メバリング・アジング対応モデル。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので、ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)80×80×44オレンジ備考3インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
VS-3043ND 明邦化学VS-3043ND明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-4060 明邦化学VS-4060明邦化学
799税込879
1個
7日以内出荷
可変式の仕切板を装着することでスピナーベイトを最大20本収納が可能。仕切板を取り外せばワームを袋ごと収納でき、一体型止具で蓋の開閉もスムーズに行えるハードポーチ。VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)185×145×123スモークBK備考ハンドル付/ワームプルーフ/スピナーベイトラック2枚付
セルロースセメント DX (ノントルエン) ACCEL(アクセル)セルロースセメント DX (ノントルエン)ACCEL(アクセル)
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
8日以内出荷
ノントルエンタイプ絶対的透明度 セルロースセメント ノントルエンアクセルの”セルロースセメント”は一味違います。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
セルロースセメント スプレー ACCEL(アクセル)セルロースセメント スプレーACCEL(アクセル)
1,298税込1,428
1本(300mL)
8日以内出荷
色流れする時やコーティングにより対象物にチヂミやワレが発生する時に、試してください。一度に厚塗せず、薄い塗膜を何度にも分けて仕上げるのがコツです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー容量(mL)300
SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド)AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?SFS-662ULアジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762Lアジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832MLイカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962Mシーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702MLベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
小粒シモリ 釣研小粒シモリ釣研
299税込329
1袋(8個×1袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
鈴ピンチW ナカジマ鈴ピンチWナカジマ
289税込318
1パック(2個)
8日以内出荷
Wの鈴でアタリ明快!ピンチ式で、様々な径の穂先にワンタッチ取付! ケミホタル37対応。
適合穂先:フリーサイズ入数(個)2
ブランチハンガー NTスイベルブランチハンガーNTスイベル
13,980税込15,378
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途簡単脱着、ストリンガーに最適!サイズリニューアル!さらに強く、さらに快適に。テンパー加工
魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル魚に見えないピンクフロロ 船ハリスデュエル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100m)
当日出荷から8日以内出荷
独自のカラーフィルター効果魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100
ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ SEAFLO(シーフロ)ドリンクホルダー ウォールマウントタイプSEAFLO(シーフロ)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りません。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。
材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7ホワイト内径(Φmm)75
ブラックストリーク リムーバー スターブライトブラックストリーク リムーバースターブライト
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
船体に残る黒い水垂れの筋(ブラックストリーク)や、排気などによる広範囲の黒ずみなど、落ちにくい黒い汚れを落とすための洗剤です。FRP、プラスチック、金属など、素材を選ばず使用可能です。
容量(mL)660
デッキスカッパー イケダ商会デッキスカッパーイケダ商会
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
目なし耐油Oリング付
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
ベーシックFC SUNLINEベーシックFCSUNLINE
1,298税込1,428
1個(320m)
8日以内出荷
・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。
材質フロロカーボンクリアー
ピシーズ スパイラルコード スミス(SMITH LTD.)ピシーズ スパイラルコードスミス(SMITH LTD.)
209税込230特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベストやバッグのD管等に取り付ければプライヤーやフィッシュグリップ、ハサミ、フォーセップ、携帯電話など、小物類の紛失防止に大変役立ちます。
コード長さ(cm)45
スプリットリングプライヤー スミス(SMITH LTD.)スプリットリングプライヤースミス(SMITH LTD.)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端が細いため、特に小型リングにうってつけのステンレス製プライヤー。
仕様推奨リングサイズ(#):1~4全長(mm)137タイプストレート
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
5.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ5.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0Lアズワン品番65-5670-89
リペアークロステープ スピンクロス 日本船具リペアークロステープ スピンクロス日本船具
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。寸法(mm)80×900
循環ポンプ 可変流量式 マリンテック循環ポンプ 可変流量式マリンテック
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能流量調節デジタル表示コントローラー付き重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!静かでスムーズなソフトスタート機能本体はABS樹脂製完全防水構造(防水等級IPX8)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)AC100-240V用吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー質量(g)2000出力(W)85電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)全揚程(m)6最大吐出量(L/min)200(流量調節可)極性茶色:プラス、青色:マイナス適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
ピンテールチューン 27g JACKSONピンテールチューン 27gJACKSON
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
WINGヨットロープ8mm WINGROPEWINGヨットロープ8mmWINGROPE
379税込417
1本(1m)
翌々日出荷から4日以内出荷
1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー、クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
ワイヤーループプライヤー ダイトウブクワイヤーループプライヤーダイトウブク
2,598税込2,858
1個
当日出荷
*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
ピットブル8+ トレーサブルピンク 200m SHIMANO(シマノ)ピットブル8+ トレーサブルピンク 200mSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
トレーサブルピンク長さ(m)200
シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 290DCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
6日以内出荷
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワUVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラーダイワ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)
シーガー R18 フロロリミテッド シーガーシーガー R18 フロロリミテッドシーガー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。
用途ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。ライン色クリア
AZ プライヤー ミニシザーズ アズーロAZ プライヤー ミニシザーズアズーロ
509税込560
1個
当日出荷
PEライン対応ラインカッター スプリットリングオープナー フック外し 便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
AZ マイクロライトプライヤー アズーロAZ マイクロライトプライヤーアズーロ
999税込1,099
1個
当日出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
X-BRAID ポリラート X-BRAIDX-BRAID ポリラートX-BRAID
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>ブラウン長さ(m)10
19 プレイズ 600 SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600SHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
レールシステムを採用した小型化モデル。 ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。 強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。 国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) 腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100浮力(kg)7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~130
ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
28,880税込31,768
1個
8日以内出荷
釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150
VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー VARIVASVARIVAS オーシャンレコードショックリーダーVARIVAS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)
用途ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。ライン色ミスティーブルー
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)関西マリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
エバーグリーン E.G.インナーバッカン ロング EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.インナーバッカン ロングEverGreen INTERNATIONAL(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ルアーや小物の収納に便利なE.G.インナーバッカンに、ボウワーム12インチやバラム300がすっぽり納まるE.G.インナーバッカン ロングが登場。上蓋がクリアタイプなので容易に中身の確認が行えます。単体で使用しても良し、E.G.バッカンLと組み合わせて使用しても良し、様々な使い方ができるバッカンタイプの小物入れです。
用途E.G.インナーバッカンロング専用ウレタンシート(別売)を使うと、ジャイアントベイトの収納や、ワームを種類別に区分る仕切り板として活用できます!寸法(mm)360×125×120
神経締めセット ミディアム ルミカ神経締めセット ミディアムルミカ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
神経絞めセット ルミカ神経絞めセットルミカ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材