20,738件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
浮動リング ダイイチ浮動リングダイイチ
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶用 安全衛生旗 ノーブランド船舶用 安全衛生旗ノーブランド
8,798税込9,678
1枚
6日以内出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
ハンドレール トップウォーターハンドレールトップウォーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
ラグライト ジャンパー 川島商事ラグライト ジャンパー川島商事
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。 従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。 軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。 ウェルダー縫製の防水仕様。 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。
マグネットポンプ RMD型用ユニオン継手 REI-SEAマグネットポンプ RMD型用ユニオン継手REI-SEA
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から12日以内出荷
Oリングシール方式で、確実に配管できます。 本格的な塩ビ配管が可能です。
たて型ポンプ P型 REI-SEAたて型ポンプ P型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
スパンエステルロープ 稲葉製綱スパンエステルロープ稲葉製綱
9,998税込10,998
1巻(200m)
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。
用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
小型標識灯 乾電池仕様 緑星社小型標識灯 乾電池仕様緑星社
17,980税込19,778
1台
当日出荷
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
号鐘 岩崎製作所号鐘岩崎製作所(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
プレミアムマリンポリッシュ スターブライトプレミアムマリンポリッシュスターブライト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831 インターコムマリンインフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831インターコムマリン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
欠品中
本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
ナイロン網針(プラスチック網針) 愛和産業ナイロン網針(プラスチック網針)愛和産業
2,898税込3,188
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック製で柔らかく、しなやかです。
用途撚糸用の網針
地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色 愛和産業地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色愛和産業
2,398税込2,638
1巻(500g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン糸(スパン系)。
用途定置網、差網等の補修ひも・糸種類撚糸材質スパンナイロン
KPフロート 西村KPフロート西村(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に関連資料KPフロート規格表
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
レインウエアー 胸付ズボン前開き 川島商事レインウエアー 胸付ズボン前開き川島商事
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェルダー縫製の防水仕様 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN 着やすさを追求したデザイン 高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています 一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、 合羽に求められる機能はずば抜けています 前面にファスナー・比翼を付け、脱着しやすい形です
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに
磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type) 大航計器製作所磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)大航計器製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
用途箱入りの船用コンパス
シーアンカー用メインロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー用メインロープBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から7日以内出荷
シーアンカに付属するメインロープです。
フィッシャーマンシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシャーマンシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能付属品【タッピングビス】4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
船外機カバー (ヘッドカバータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー (ヘッドカバータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
タンク用フィッティング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タンク用フィッティングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500 カイスイマレン人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500カイスイマレン
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発などタイプ500L用×1仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5荷姿アズワン品番64-9303-01
小型船舶用黒色球形形象物 オーシャンライフ小型船舶用黒色球形形象物オーシャンライフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様二重気室寸法(Φmm)300
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
トロ箱 安全興業トロ箱安全興業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
水産関連などに向いたトロ箱です。 タライやその他の目的としても利用できます。
外寸(mm)911×602×207フタなし
順風 ニッペマリン順風ニッペマリン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
しっかりとした防汚力と作業性に優れた船底防汚塗料/自己崩壊型船底塗料
用途FRP船/木船
T型丸型容器 500L ダイライトT型丸型容器 500Lダイライト(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
クロスロープ IKURATOOLS(育良精機)クロスロープIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
用途ケーブル入線用に
プラスケットNo.550 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.550 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可材質PP有効内寸(mm)480×309外寸(mm)563×414×303内寸(mm)523×352×270フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])2940[300]コンテナ種類メッシュ
トロ箱 No.702. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.702.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
スーパーボックス200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス200岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし
サンテナーB#37H ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーB#37H ライトブルーサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB37HBLL材質PP有効内寸(mm)397×290×143外寸(mm)444×333×155内寸(mm)407×303×150フタなし圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー C#37FU
深型角槽 R型キャスター付 ダイライト深型角槽 R型キャスター付ダイライト
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
深型角槽 R型300L ダイライト深型角槽 R型300Lダイライト(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
R型角型容器 排水栓付40A ダイライトR型角型容器 排水栓付40Aダイライト
89,980税込98,978
1個
欠品中
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付トラスコ品番464-9249質量(kg)40使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
タックルリュック 28L(A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]タックルリュック 28L(A)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利なリュックタイプ!タックルバッグのNEWスタイル、リュックタイプが登場。クローゼットシステム搭載モデルのため、システムツールバッグ(A)がぴったり収納可能なサイズ展開。船釣りで使いやすい機能をふんだんに搭載し、このバッグ1つで釣りに行くことができる。・背負えることで両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利。さらに、2way仕様でショルダーベルトの付け位置を変更するとハンドルタイプとしても使用可能・水洗いしやすく、お手入れ簡単なEVAタックルバッグ・船上の水しぶきに強く開閉しやすいかぶせブタ構造・完全に締められるファスナー付きフタ、さらに開閉に便利な簡易フタ留めフラップ付き・船上で滑りづらい合成ゴムの滑り止め足4個装備・水に濡れても乾きやすく、汚れを落としやすい防水ベルト・収納物が確認しやすい透明窓付き(内部が明るくなる+外部から内部の確認ができる)・フチの水切れが良い大きなメッシュポケット・大口径ロッドスタンド付き※バッグを置いた状態でご使用ください。・クローゼットシステム搭載モデル、システムツールバッグ(A)※別売 を効率的に収納可能
材質EVA外寸(cm)約26×36×37
プロスペック 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸クロノ(カンジインターナショナル)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。
用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ3.0寸質量(g)13.5速度【エギフォール】約3.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材