20,738件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングストッパーリング ヘッジホッグスタジオベアリングストッパーリングヘッジホッグスタジオ
319税込351
1個
7日以内出荷
ベアリングの抜け止めリングです。外径のサイズが合っていれば、メーカーを問わず殆どのリールにご使用可能です。不意にリングを紛失してしまった際の予備として常備しておくと便利です。
入数(個)2
TGドロップK BOZLES(ボーズレス)TGドロップKBOZLES(ボーズレス)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
新しい愛の誕生。潮切れ抜群の高感度タイラバヘッド。樹脂パイプでリーダーへのダメージを軽減し、大物のヒット時にも余裕を持ってファイトが可能です。愛の文字を手前に右側にスカートユニットを結束すれば、早潮対応の潮切れセッティング。左側にスカートユニットを結束すれば緩潮対応の潮受けセッティングとなり、状況に応じた使い分けが可能なマルチタイラバヘッドです。
エコギア熟成アクア 活メバルミノー 1.6インチ (大盛) ECOGEARエコギア熟成アクア 活メバルミノー 1.6インチ (大盛)ECOGEAR
779税込857
1個
7日以内出荷
驚異の”喰わせ”を実現する対メバルアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズ。「エコギア熟成アクア 活メバルミノー1.6”」は、メバルゲームの”ザ・ベーシック”と言えるアイテム。1.6"というコンパクトなボリュームのなかに、スイミング姿勢を安定させるフォルム、適度に水を絡めることで存在感を主張するリブ、微かな水流にも反応する扁平テール、安定感あるキャスタビリティ、バイトを弾きづらいひとくちシルエットなど、”釣れる要素”を目いっぱい凝縮。数あるメバルルアーのなかで、ルアー選びに悩んだときは「エコギア熟成アクア 活メバルミノー 1.6"」。
寸法(mm)42サイズ(inch)1.6″入数18
RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPANRENOGY ONE CORE エネルギーモニターRENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN関連資料クイックガイド(18.69MB)取扱説明書(14.22MB)動作電圧(V)DC 8~35
宵姫 スリムジグヘッドボックス がまかつ Gamakatsu宵姫 スリムジグヘッドボックスがまかつ Gamakatsu
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。スナップ、スプリットリングなどの収納にも。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー マグネットシートライム質量(g)約100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
桜幻 シンカーストッパー がまかつ Gamakatsu桜幻 シンカーストッパーがまかつ Gamakatsu
289税込318
1個
7日以内出荷
鯛ラバ、遊動式鯛テンヤ用のシンカーストッパーリーダーとフック絡みのトラブル解消。ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバなどで、シンカーとユニットが離れてフックがリーダーに絡まるトラブルを減少させます。フッキング後、魚のファイトでシンカーはスライドするのでフックオフも軽減。一般的なシンカーにはMサイズ。シンカーのラインホールが大きい場合にはLサイズ。ディープタイラバや、ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバにはLサイズがおすすめ。ブラックとレッドの2色をご用意。シンカーカラーに合わせたり、Mサイズはブラック、Lサイズはレッドなど、異なるサイズを可視化できます。
入数(個)10
パイプジョイント T字90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字90°クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,298税込5,828
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
25 ソルティガ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
近海のジギングシーンを制する近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。
付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバーベアリング(ボール/ローラー):11/1糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250ドラグ力(Kg)10標準自重(g)420
ジグパラ バーチカル ロングスロー MajorCraftジグパラ バーチカル ロングスローMajorCraft
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
スロー系ジグのド定番ロングスローにマット系色と500g登場!スロージギングをもっと手軽にはじめて欲しいというコンセプトで開発されたジグパラバーチカルロングスローモデル。軽い力でシャクれ、簡単にスライドアクションからの水平フォールに持ち込める最適なバランス。ディープなエリアでシルエットがハッキリするマット系カラーが登場!さらに深いレンジまで攻める500gも登場!スロージギングをもっと手軽にはじめて欲しいというコンセプトで開発されたジグパラバーチカルロングスローモデル。軽い力でシャクれ、簡単にスライドアクションからの水平フォールに持ち込める最適なバランス、アングラーの意図のままに水平フォールが持続できる独自の断面形状による反転流フォール。ライトなタチウオジギングから中深海ジギングと幅広く対応するスロー専用ジグです。2021にマグロジギングで活躍するカラーと中深海での定番のカラーが追加。ますますスロージギングの世界が身近に楽しめるようになりました。
フォールディングライブバケツ TICTフォールディングライブバケツTICT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
18cm四方、高さ20cmのコンパクトサイズの活かし水汲みバケツが、折りたたみ可能になってよりコンパクトに仕舞える! 専用ケースにはカラビナ付きで携帯に便利!ライトゲームコンパクトバッカンにもピッタリとと収納することが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×20【収納ケース】21×21×6.5
MCスナップキャッチャー 第一精工MCスナップキャッチャー第一精工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
ZH-35HW レンジクロスフックGIGA 土肥富ZH-35HW レンジクロスフックGIGA土肥富
279税込307
1個
7日以内出荷
PEラインを使用した大型アジ狙いにもしっかり対応できるよう強度アップ!従来モデル「ZH‐35レンジクロスフック」の刺さりの良さを受け継ぎながらも、強度アップを図る為に線径を上げ、平打加工を施しました。針の表面処理には摩擦抵抗を減らし貫通性能を高めるフッ素コーティングタイプ『FLUORINECOAT(フローリンコート)』と極薄タイプのメッキ処理を採用した『KAGAKU NICKEL』の2タイプをラインナップ。
海神 シリコンネクタイ WGショートカーリー KAIYU(海遊)海神 シリコンネクタイ WGショートカーリーKAIYU(海遊)
659税込725
1個
7日以内出荷
机上の空論ではなく、現場実釣主義 !日本でも有数のタイラバ激戦区【明石海峡】をメインに各地でテストを重ね、テスト開始から半年間で600枚以上のマダイをキャッチした実績の釣れるタイラバネクタイ!タイラバのみで年間400枚以上マダイを釣られる方々にアドバイスをいただき、形状、ラバーの厚み、ラバーの硬さ、カラーなど妥協を許さず、実釣テストを繰り返し作ったサンプルは15種類以上!!商品名WGショートカーリーの【WG】は、基本デザインを考案頂いた白メガネ(White Glass)さんのイニシャルです。
入数4本
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
7,298税込8,028
1式
4日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用青色LED表示スイッチ付き12V-24V:デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路15Aフューズ付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)150×105取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A
防水接続コネクター 3P マリンテック防水接続コネクター 3Pマリンテック
599税込659
1式
欠品中
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水接続コネクター 4P マリンテック防水接続コネクター 4Pマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は4P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
ライトロッドケース (D) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵し、宅急便や航空輸送に最適なロッドケース!「軽い」「ハードボード入り」「ボトムカップ付き」とロッド収納に特化した機能を持ったロッドケース。本体表面は水や汚れに強いPVC素材でお手入れ簡単。長さから横幅まで豊富なラインナップ。ルアー・磯・投げ・船・へらぶな・鮎など様々な釣種のロッドを収納可能。ファスナー取り付け面にもハードボードを内蔵した高剛性ボディ。建物内のつるつる床で滑りにくいボトムカップ。車載時に取り出しやすいトップハンドル、暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター、肩掛けで持ち運べるショルダーベルト、取り回ししやすいハンドル、ロッドを束ねるロッドベルト、インターラインワイヤーポケット付き。内容物を区分けできるセパレーター・グリップ収納ポケット内蔵(195、195Wのみ)。
材質PVC
攻棚 ワカサギ氷穴シリコンスリーブ PROX(プロックス)攻棚 ワカサギ氷穴シリコンスリーブPROX(プロックス)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
氷による針がかりや糸絡みを予防する氷穴スリーブ氷による針がかりや糸絡みの予防に活躍する氷穴スリーブ。スカート部を広げて氷の穴に入れるだけでセット完了。針や仕掛けが氷の凹凸に引っかかる煩わしさを解消します。ブラックカラーなので氷の上で目立ち、穂先の視認性もアップ。氷穴15cmに対応。寒さに強いシリコーン素材の氷穴スリーブです。
材質シリコーン穴径(Φmm)対応:150
魚鋏(さかなはさみ) 分解式 PROX(プロックス)魚鋏(さかなはさみ) 分解式PROX(プロックス)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
ターンロックロッドストッカー ブラック PROX(プロックス)ターンロックロッドストッカー ブラックPROX(プロックス)
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
屋内外問わずに活躍する多目的ロッドスタンド角度調節ができる多目的ロッドスタンド。ホルスターの角度を調節できるので屋内保管はもちろん、釣り場での竿受けとしても使用可能。リールを付けたまま保管でき、スピニングリールの場合は、回転式ロックキャップ機構で脱落を防止。ハンガーフレームの高さ調節時に便利な目盛り付き。組み立て不要の完成品。コンパクトで持ち運びにも便利な4本用と、最大6本収納できるセミスモールな6本用の2サイズをラインナップ。屋内外問わずに活躍する軽量アルミ製ロッドスタンド。
幅(mm)~16.5(リールフット)径(Φmm)~37.5(ロッド)
攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先 PROX(プロックス)攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先PROX(プロックス)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。スケルトン×蛍光のボディカラー。トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。扁平グラスソリッド元部直径5mm
先幅(mm)2元径(mm)5
アルミフレーム(ワンピース)ラバーコーティングネット付 オーバル型 PROX(プロックス)アルミフレーム(ワンピース)ラバーコーティングネット付 オーバル型PROX(プロックス)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
オーバル型アルミフレームにラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット軽量の枠と網がセット。枠は軽量のアルミ製オーバル型。網はポリエステルの網にラバーをコーティングした軽量で魚に優しい仕様です。
枠の色ガンメタ材質(枠)アルミ/ポリエステル(PVC)網目(mm)約7
交換用どでかネット ナイロン PROX(プロックス)交換用どでかネット ナイロンPROX(プロックス)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・ナイロン網は24号相当使用半目約30mm目のモノフィラナイロンネット。手すきのためサイズには差異があります。
ネット:クリア網目(mm)30
小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品PROX(プロックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型・承認番号:第4461号浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
キャリーベルトフック式 PROX(プロックス)キャリーベルトフック式PROX(プロックス)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入
ベルト幅(mm)約50全長(m)最大:1.2
アイスドリル電動用ベアリングアダプター4 PROX(プロックス)アイスドリル電動用ベアリングアダプター4PROX(プロックス)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)シャフト径(Φmm)約17.8適合径(Φmm)チャック部:10
3シーズン手袋 OGK3シーズン手袋OGK
789税込868
1個
9日以内出荷
春から秋まで対応のスタンダードフィッシンググローブ。3本指切り仕様。親指・人差し指・中指の作業によく使う指先だけが出せます。手首には幅広の面ファスナーがあり、サイズ調節可能。
材質ナイロンサイズフリー
LFC-496 スパイクシューズ X-sell(エクセル)LFC-496 スパイクシューズX-sell(エクセル)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたスパイクシューズ。ソールに埋め込まれたスパイクピンがゴツゴツした岩肌をしっかりと掴み、滑りやすい場所でもスムーズに移動が可能。 ハイカットデザインと伸縮性のあるマジックベルト機能により、足全体をしっかりとホールド。グリップ力に優れたスパイクソールで、磯場での歩行安定性は抜群。また、サイドファスナーの採用により、着脱がスムーズに行えます。
材質【アッパー】合成皮革【ソール】合成ゴムブラック自重(kg)1.0(M)
OH-001F ヒップウェダー70D (フェルトソール) X-sell(エクセル)OH-001F ヒップウェダー70D (フェルトソール)X-sell(エクセル)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。 長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。素足・素肌でのご使用はお避けください。体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
材質ナイロン70D、PVCグレー
JPC-2140 ワイドストレートロッドケース 140 X-sell(エクセル)JPC-2140 ワイドストレートロッドケース 140X-sell(エクセル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ガイドの大きいルアーロッドも収納できるワイドタイプのロッドケース。内側にはロッドをしっかりと固定できるベルトが付いており、2~3本のロッドを収納可能。衝撃にも強いハードタイプのため、大切なロッドを安全に保護します。
材質ポリエステル#ブラック自重(g)1100内寸(cm)140
LFC-263 フェルトスパイクブーツ X-sell(エクセル)LFC-263 フェルトスパイクブーツX-sell(エクセル)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。 かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用。ブーツ上部にはしぶきが入りにくい調整紐付き。
材質【本体】ラバー【ソール】フェルト、スチールグレー自重(kg)1.8(L)
ロッドスタンド BM-245 Slide 明邦化学ロッドスタンド BM-245 Slide明邦化学
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。従来品に保護キャップを加えさらに使いやすくなりました。スタンド穴径は35mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)74×63×273備考HG
ブレーカー付き平型ミニヒューズ セット品 マリンテックブレーカー付き平型ミニヒューズ セット品マリンテック
4,998税込5,498
1式
7日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付きDC12V・24V直流用7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類型式ME73S種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A動作温度(℃)-40~80
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
5,998税込6,598
1式
欠品中
DC12V/24Vで使用可50Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可3系統の出力端子付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
4,398税込4,838
1台
欠品中
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け高輝度LED素子1W×12個(12W)防滴仕様の回転灯防水等級IP65閃光パターン4種類切替可能発光色は黄色12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー
スピンロック オートマチック XAS spinlockスピンロック オートマチック XASspinlock
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
30フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途セイルボート用サイズ【ボート】~30ft安全荷重(kg)450適合ロープ径(Φmm)6~12Φ
グリッチオイル ファイブフォーカスグリッチオイルファイブフォーカス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。
用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等【オイル】ライトイエロー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材