20,722件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-3080 明邦化学VS-3080明邦化学
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
バサーを唸らせる驚異の収納力。自己流カスタマイズが思いのまま。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール寸法(mm)430×295×186備考HG
SFC マルチ・HD 明邦化学SFC マルチ・HD明邦化学
299税込329
1個
7日以内出荷
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:178×120×60/内寸:170×108×56クリア
VS-3043NDD 明邦化学VS-3043NDD明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ワームをパックごと収納できる。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考可変仕切板8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
サイドポケットBM-120 明邦化学サイドポケットBM-120明邦化学
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーへ簡単に装着が可能。従来のオプションパーツとも融合することが可能な、マルチに使えるサイドポケット。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/ナット:ステンレス寸法(mm)261×125×97ブラック備考HG
防水ケースWG 明邦化学防水ケースWG明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、うれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。タイプの異なる両面仕切り収納が可能で、錆びさせたくないフックやシンカー、小型ジグなどの収納に最適。(VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能)
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン寸法(mm)175×105×43クリアブルー備考可変仕切板 小15枚、大4枚付属/HG
VS-3070 明邦化学VS-3070明邦化学
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/止具:ポリプロピレン/蓋:ABS寸法(mm)380×270×120備考上下2段式でベイトリールも収納可能/可変仕切板上段12枚・下段5枚付
徹湾ライトジグヘッドTG アズーロ徹湾ライトジグヘッドTGアズーロ
289税込318
1個
7日以内出荷
ライトゲームジグヘッドのTG「徹湾ライトジグヘッドTG」徹湾ライトジグヘッドTGのココがスゴイ!!・高比重ならではのぶっ飛び!・カップ&底面フラットならではの抜群の操作性!・金針ならではのアピール力!更に・ビックアイで糸通しやすい・g表記もいれてます!などなど、ライトゲームで求められる要素詰め込んでますが使いやすさ、コストパフォーマンスも考慮されています
セドナ SHIMANO(シマノ)セドナSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
「巻き」の性能を磨いたエントリーモデル。確かな実釣性能を備えながら、リーズナブルな価格で多くのアングラーから支持されてきたセドナがリニューアルしました。あらたな進化の核はフラッグシップモデルにも搭載されているサイレントドライブ。リール内部の部品間の微細なガタ、隙間、揺れを大幅に軽減し、滑らかな回転性能、静粛性を伴った巻きごこちを備えたリールへと生まれ変わりました。繊細な巻きごこちが重要とされるルアーフィッシングにも使いやすくなりました。ライトゲームのための500サイズから大物もターゲットにしたC5000サイズまで、ビギナーはもちろん、ベテランアングラーにも納得していただける性能を豊富なラインナップでお届けします。
用途釣り・リール年式23
アルミ三脚竿受付 PRO:TRUST(プロトラスト)アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
PR-12 パワーロールリング カツイチPR-12 パワーロールリングカツイチ
379税込417
1枚(2個)
8日以内出荷
ヨレを取りライントラブルを軽減、ショアジギングからオフショアジギングまで幅広く対応する高強度、高回転のボールベアリングスイベルとスプリットリングのセット。スプリットリングへジグ、アシストフックをセットできる便利なパーツです。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ノットを傷つけない溶接リング仕様。サビを寄せつけないANTI CORROSION処理、平打ち加工採用で強い「DECOYスプリットリング」使用。
用途釣り、針
AH-12 エリアフック タイプXII ジギー カツイチAH-12 エリアフック タイプXII ジギーカツイチ
319税込351
1枚(10本)
8日以内出荷
管理釣り場用のフェザージグの自作や、ソフトベイトリグに対応するバーブレスタイプのジグフックです。トラウトのみならず、バス等のキャッチ&リリースゲームにも最適。サイドのプレス加工によって、下巻のスレッドや自作ワームキーパー等を固定しやすい。エリア用フェザージグ等の自作に最適な、縦アイ&バーブレス ジグフック。スレッドやシンカーがズレにくいサイドプレスギザ加工。PEライン使用時の掛けアワセ等様々なスタイルに対応し、バレを防ぐややカーブをおびたフックポイント。ワイヤー硬度を引きだすNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70取扱説明書(8.56MB)動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
ケンサキ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]ケンサキ袋アクティブ[船舶用品・漁業資材]
589税込648
1袋(50枚×1袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ケンサキイカを入れる専用の袋です。外袋の下にあるミシン目から1枚ずつ取り出せるので1杯ずつ冷凍するのに便利です!入数(枚)50
WINGダクロンヨットロープ8mm WINGROPEWINGダクロンヨットロープ8mmWINGROPE
579税込637
1本(1m)
4日以内出荷
外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
ダイヤスケールフィッシングステッカー DIA SCALE(ダイヤスケール)ダイヤスケールフィッシングステッカーDIA SCALE(ダイヤスケール)
499税込549
1枚(1枚)
8日以内出荷
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。海底の最強ハンター!ヒラメ海底に潜むハンターの代表格ヒラメ。待ち伏せからの一気に獲物に襲い掛かる瞬発力は普段のスタイルからは想像がつきません!ぺちゃんこで一見食べるところが少なそうに見えるかもしれませんが思いのほか肉厚でたくさん身もとれますよ!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール種別dsps-21寸法(mm)62×90内特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
ダイヤスケールフィッシングステッカー DIA SCALE(ダイヤスケール)ダイヤスケールフィッシングステッカーDIA SCALE(ダイヤスケール)
499税込549
1枚(1枚)
8日以内出荷
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。日本を代表するおめでたい魚!真鯛日本人の文化と最も深い関わりのある魚で縁起のいい赤色、整った美しいフォルムから”おめでたい”魚として古くから好まれています。釣りのターゲットとしても大人気で、タイラバひとつテンヤ、餌釣り、ジギングなど狙える釣り方はたくさん!海上釣り堀でも定番です。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール種別dsps-01寸法(mm)62×90内特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
マグネットリリーサー CORMORAN(コーモラン)マグネットリリーサーCORMORAN(コーモラン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
用途釣り・タックル・便利アイテム
メジャーステッカー 120 CORMORAN(コーモラン)メジャーステッカー 120CORMORAN(コーモラン)
679税込747
1個
8日以内出荷
クーラーやタックルボックスに貼れるステッカータイプ。120cmまで目盛りがあるので、好みの長さでカットして使用できる。
用途釣り・タックル・便利アイテム
水温計 CORMORAN(コーモラン)水温計CORMORAN(コーモラン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対衝撃用金属ケースでガードされた目盛りの見やすい水温計。0度から40度の範囲で測定可能。カラビナ付きで持ち運びに便利。
用途釣り・タックル・便利アイテムシルバー
コロラドブレード CORMORAN(コーモラン)コロラドブレードCORMORAN(コーモラン)
259税込285
1個(2枚)ほか
8日以内出荷
スピナーベイトや、各ルアーへのブレードチューンに最適。豊富なサイズ展開で様々な用途に対応。
用途釣り・カスタム・自作
ウレタンコート SH 水性 ACCEL(アクセル)ウレタンコート SH 水性ACCEL(アクセル)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
8日以内出荷
ストレッチホロシール専用 水性ウレタンコーティング剤対象:ストレッチホロシール使用時のコーディング見た目は乳白色ですが硬化すると”完全に透明”になります。ストレッチタイプのホロシールをコーティングする際にチヂミを起こすことなく単独で使用できるのは唯一この商品のみです。鼻に付く刺激臭もなく、ビンの中で固まることもないので最後まで使用できます。ドライヤーを5分程度あてることで乾燥時間を早めることができます
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
ウレタンコート MJ+(ノントルエン+UV) ACCEL(アクセル)ウレタンコート MJ+(ノントルエン+UV)ACCEL(アクセル)
1,698税込1,868
1本(200mL)ほか
8日以内出荷
UVバリアフィルム装着ノントルエンタイプ対象:メタルジグLRをベースに高撥水性シリコンを配合高次元の水弾きを実現しました不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”コーティング剤に進化しましたもちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
サブバッテリーチャージャー New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャーNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISHSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
エアー調整コック マリンテックエアー調整コックマリンテック
249税込274
1個
6日以内出荷
本体は樹脂製エアーホース適用サイズ吸入側(内径) 4mm
外径(Φmm)5
≪冷凍釣り餌≫ 極上 純生オキアミ フィッシングマックスオリジナル≪冷凍釣り餌≫ 極上 純生オキアミフィッシングマックスオリジナル
1,198税込1,318
1個(3000g)
6日以内出荷
幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業質量(kg)約3サイズL
小粒シモリ 釣研小粒シモリ釣研
299税込329
1袋(8個×1袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
ダイヤ糸枠 ナカジマダイヤ糸枠ナカジマ
169税込186
1パック
5日以内出荷から6日以内出荷
ダイヤ型の形状で、様々な針・仕掛がしっかり掛けられます。
材質ポリプロピレン
H.D.カーボン プロ100S デュエルH.D.カーボン プロ100Sデュエル
949税込1,044
1個(100m)
8日以内出荷
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質フロロカーボンクリアー寸法(m)100比重1.78
魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス デュエル魚に見えないピンクフロロ 磯ハリスデュエル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50m)
8日以内出荷
独自のカラーフィルター効果魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)50
[HP]タグリ鉛 笹型 ヨーヅリ[HP]タグリ鉛 笹型ヨーヅリ
429税込472
1個
8日以内出荷
インチクの立役者!!あのタグリ鉛がハンガーパックになって登場!!
入数1個
[HP]ボールベアリング溶2R ヨーヅリ[HP]ボールベアリング溶2Rヨーヅリ(1件のレビュー)
389税込428
1個(2個)ほか
8日以内出荷
手作りウレタンクッションゴム徳用型 第一精工手作りウレタンクッションゴム徳用型第一精工
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
簡単にできる手作り材料作り方及び道具ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
スマカゴ中 第一精工スマカゴ中第一精工
359税込395
1個
8日以内出荷
水の抵抗を少なくしたスマートデザインの採用で落下スピードが20%速く、サビキ抵抗も軽くなっています。回転窓からアミエビを入れるので、タナまで漏れにくく、内容量も40%大きくしたのでマキエが長持ち。ゴムリングの移動で放出量も調節(全開・半開・全閉と3段階)できるので、時々回遊に特に威力を発揮します。
仕様マテリアル:ABS+GF適合ウキ:10号寸法(mm)33×33×117質量(g)58.5
クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライトトップウォーター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
ステイ Shout! シャウト!ステイShout! シャウト!
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ステイにNEWサイズ、250gが登場!ダート&ポーズ。 サスペンドしているかのごとく誘発する水平姿勢は絶妙なバイトチャンスを生む。 この非対称はスパイラルダートのためではない!デルタフォルムによる直進安定性がキモなのだ。アシスト専用設計のフロントウエイトジグ※「ステイ」リア重心のジグでは不可能だったアクションにこだわり、直進安定形状デルタフォルムを採用。トリプルエッジは「スライドアクター」ゆずりの潮に乗るダート性能を実現。あたかもサスペンドしているかのようなポーズ時の水平姿勢は、絶妙な「喰う間」をターゲットに与える。(※130g以上のモデルはセンターウェイト)ジギングのエキスパートに贈るテクニカルジグ!これまでのリアウエイトジグには限界があった。テーリングの危険性があったからだ。アシストオンリーのジギングが全盛期の昨今、アングラーの技量によって、もっと多彩に、もっと自由にアクションをアレンジできるジグが必要だ。「ステイ」のジャ-クに対する反応は常にフロントから。スローからファースト、ロッドパットに乗せたテンションジャークからラインスラッグを出した平戸ジャークなど、あらゆるアクションを試して頂きたい。ダート後の水平姿勢、フォールアクションもローリングフォールなど多彩。このジグで感じて頂きたい。「喰った」ではなく「喰わせた!」と。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
ブレードショーテル Shout! シャウト!ブレードショーテルShout! シャウト!(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ブレードジギング専用のテイルブレードジグサワラをメインターゲットとしたブレードジギング専用のテイルブレードジグ。シルエットを小さく、ウエイトは重く。求められる性能を実現した極太ボディは、高速巻きでも回転しにくく安定姿勢を保持。ブレードによるキラメキと振動によりサワラへのアピール力抜群。高速巻きだけでなく、ストップ&ゴーやフォールを入れることにより青物やマダイもターゲットに!
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
スプリットリング Shout! シャウト!スプリットリングShout! シャウト!
349税込384
1枚(20個)ほか
8日以内出荷
平打ち加工を施したビッグフィッシュ対応の強力スプリットリング。材質はSUS304。
用途釣り・青物・ジギング
海平 SUNLINE海平SUNLINE
979税込1,077
1個(500m)ほか
8日以内出荷
・抜群の直強力と結節強力で大物釣りに威力を発揮。プロフェッショナルにおすすめのパワフルライン。・水中で見えにくいスチールグレーのカムフラージュカラーを採用。 ・根ズレに強く耐摩耗性が良好。
材質ナイロンスチールグレー
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!大容量型直流用/アース端子接続台圧着ターミナル接続式端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本本体はガラス繊維強化プラスチック製背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材