20,722件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーガー グランドマックス ショックリーダー シーガーシーガー グランドマックス ショックリーダーシーガー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ここぞと言う時に頼れる、シーガー最強のフロロカーボンラインです。グランドマックスショックリーダーはフロロカーボンリーダーに求められる強さと感度、耐摩耗性を徹底的に追求しました。また、強さの証として、グランドマックスショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。
用途シーガーシリーズ最強。より細く、より強く!ライン色クリア
シーガー フロロマイスター300 シーガーシーガー フロロマイスター300シーガー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
ジグパラバーチカルロング 180g MajorCraftジグパラバーチカルロング 180gMajorCraft
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
かつてロングジグといえば、タチウオをベイトとするブリ狙いの「タチウオパターン」用のジグとして定着してきました。 しかし近年圧倒的なアピール力と飛びの良い形状で普段のジギングゲームにおいてもロングジグの有効性が確認されてきました。 ロングジグの形状の特徴から重めのタイプでも引き重りが少なく軽い力でヘビータックルゲームを楽しめるので、ジギングゲームにおいて欠かせないジグになる事でしょう。
質量(g)180
ジグパラバーチカルロング 100g MajorCraftジグパラバーチカルロング 100gMajorCraft
949税込1,044
1個
8日以内出荷
かつてロングジグといえば、タチウオをベイトとするブリ狙いの「タチウオパターン」用のジグとして定着してきました。 しかし近年圧倒的なアピール力と飛びの良い形状で普段のジギングゲームにおいてもロングジグの有効性が確認されてきました。 ロングジグの形状の特徴から重めのタイプでも引き重りが少なく軽い力でヘビータックルゲームを楽しめるので、ジギングゲームにおいて欠かせないジグになる事でしょう。
質量(g)100
DC電源接続ジョイント マリンテックDC電源接続ジョイントマリンテック
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用
寸法(mm)4.2外径×内径(Φmm)5.5×2.1
27MHzホイップアンテナ FURUNO27MHzホイップアンテナFURUNO
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
FS434 ジャックアイ 豆マキマキ 10g HAYABUSAFS434 ジャックアイ 豆マキマキ 10gHAYABUSA
759税込835
1個
8日以内出荷
マキマキのDNAを完全なる形で受け継いだ、ダウンサイジングモデル。 「巻くだけで魚が釣れる」要素を完全に残し、小型青物からメバルやアジ、カマスなどのライトターゲットまでカバーする、ジャックアイマキマキのダウンサイジングモデル。 基本性能はそのままに、バランスが崩れないよう細部まで計算して作り込みました。
形態メタルジグ
エギ王K 3.0 ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3.0ヤマリア(YAMASHITA)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
視認性の良いピンク&オレンジに490グロー虹ボディを採用したカラー。ローライト・濁り潮時は490グローボディがアピールしつつ、虹テープの要素も持ち合わせたオールラウンダー。
用途イカが最も見やすい発光色「490グロー」でローライト・濁り潮を攻略するエギ王K追加カラー!全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)490グロー虹ボディ質量(g)16タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番052 ぶちぶちコーラル沈下スピード(m/s)約3
AZフィッシュグリップ ピストル アズーロAZフィッシュグリップ ピストルアズーロ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢かつ軽量高耐食性ボディ仕様 Dカン装着に便利なカラビナ標準装備 ネジレ剛性に優れたフックが掴んだ魚をかっちりキープ 閉じた口を開くのに便利な両開閉式フック先端部仕様 内側は魚の脱落防止形状な安心設計 グリップ部に滑り止めシリコンラバー仕様 荷重1kgクラス~10kgクラスの魚まで対応 ソルト、フレッシュウォーターの釣りに幅広く使用可能
全長(mm)214ブルー自重(g)145
X-BRAID ポリラート X-BRAIDX-BRAID ポリラートX-BRAID
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>ブラウン長さ(m)10
X-BRAID UGOV8 HARD X-BRAIDX-BRAID UGOV8 HARDX-BRAID
699税込769
1個
8日以内出荷
グローバルベーシック UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100% ソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやか。ディープエリア攻略を容易にする低伸度特性。ボトムコンタクトに安心感をもたらす表面硬度。ソフトテンション平行巻き アドバンテージ:センシティビティー。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)100
XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAIDXBRAIDオムニウムX8 アップグレードX-BRAID
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
大海原を制する「オムニウム」 ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAMX-BRAID
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
豊潤なるアプローチの絶対優位 待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 2m毎20cmマーク
X-BRAID OHDRAGONX4 X-BRAIDX-BRAID OHDRAGONX4X-BRAID
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
アプローチイノベーション! 驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性 特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。
材質高比重 ポリエチレン〈比重:1.40〉
VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m VARIVASVARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30mVARIVAS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
号数別スプールバンド付き。
用途フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。長さ(m)30(平行巻)ライン色ナチュラル
スムースリアクター SL-202 SLASHスムースリアクター SL-202SLASH
839税込923
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オールラウンドに使える「実績」抜群ジグ
用途SLASHが送り出す「セミロング系」のオフショアジグ。様々なシチュエーションにオールラウンドに対応できるアクション。あえてエッジを効かさず「滑らかな動き」をする様に設計。滑らかでスムーズな動きは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。
ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーFCSUNLINE
1,688税込1,857
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
ワーム316 がまかつ Gamakatsuワーム316がまかつ Gamakatsu
379税込417
1袋
6日以内出荷
ワイドギャップが特徴のヘビーワイヤー仕様のフックです。 至近距離で一気に勝負をかけるラフファイトにもビクともしないヘビー設計で、バルキーなワームや大型スイムベイトに装着しても確実にフッキングに持ち込める「エキストラワイドギャップ(E.W.G.)」が特徴。 深いベンドからフックポイントにかけての角度は、ビッグバスのファイトを何度も経験したアングラーが納得できる、バラさないデザインです。
対象釣種:バス
ホリゾンヘッド がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッドがまかつ Gamakatsu
379税込417
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。 あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。 ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。 様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。 表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス入数(本)4
トレブル RB-MH ハイパーシールド がまかつ Gamakatsuトレブル RB-MH ハイパーシールドがまかつ Gamakatsu
759税込835
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です。
対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング入数(本)6
桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313 がまかつ Gamakatsu桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313がまかつ Gamakatsu
329税込362
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
ノンスキッドデッキワックス スターブライトノンスキッドデッキワックススターブライト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
シュっと吹きかけるスプレータイプのボートワックス。デッキワックス、デッキだけでなくファイバーグラスの面すべてでお使いいただけます。
容量(mL)473
PAZDESIGN LINE CUTTER (Pazdesignラインカッター) Pazdesign(パズデザイン)PAZDESIGN LINE CUTTER (Pazdesignラインカッター)Pazdesign(パズデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷
【独自構造のラインカッター】 従来のクリッパーに比べ、1/3の力で切れる、独自のアーチ構造のラインカッターです。 本体後端にはフライのラインアイの詰まりを解消するのに便利なニードル付き。
材質(本体)ステンレス
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
マイクロ循環ポンプ マリンテックマイクロ循環ポンプマリンテック
3,598税込3,958
1個
欠品中
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐熱温度(℃)100ケーブル長(cm)20(コネクター付き)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
箱メガネ 阿部工業箱メガネ阿部工業
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察ガラス厚(mm)30
マリン SLオイル YAMAHA(ヤマハ)マリン SLオイルYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1本(20L)
10日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。 清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
APISLSAE10W-30
ロッカースイッチ マリンテックロッカースイッチマリンテック
899税込989
1個
当日出荷
防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
防水型ヒューズボックス マリンテック防水型ヒューズボックスマリンテック
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24
ニューペラクリンPLUSJr 中国塗料ニューペラクリンPLUSJr中国塗料
15,980税込17,578
1セット(475g)
当日出荷
ボート・ヨットなどの小型船プロペラ専用の塗料として開発された防汚塗料です。プロペラ素地に塗るプライマーはクロム酸化合物を含まないエポキシ樹脂系塗料で、付着強化剤をプラスすることで高速回転するプロペラ面への強固な付着性を実現。 プロペラの付着物を防ぐことは”燃費の向上”に繋がり、正しい塗装を行うことで効果が実感できます。
用途船プロペラ部の防汚用セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 255g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 45g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 15g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 160g、刷毛 2本使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上)塗り面積(m2)約0.6
シージェットシンナーASEAJET 中国塗料シージェットシンナーASEAJET中国塗料
1,698税込1,868
1缶(0.5L)
欠品中
用途船底塗料シージェット033、034、035、ワコーペイントII、WAKOECOPLUS(ワコーエコプラス)用希釈シンナー適合Seajet 015、 033、 034、 037、137用容量(mL)0.5
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8出力電流(A)2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8質量(g)400寸法(mm)127×67×38機能逆接・ショート保護
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ船舶商事
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット船舶商事
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅材質(フタ)ポリカーボネイト材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20端子黄銅 JIS F 8801材質(反射板)アルミニウム板定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-56
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
口径(Φmm)5材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
小型船舶用自己点火灯 国際化工小型船舶用自己点火灯国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号発光時間(分)45以上光度(cd)上半球全ての方向に2以上電源単一乾電池×5本寸法(Φ×mm)110×450質量(g)約960有効期間電池1年保証期間3年6ヵ月
自己点火灯 国際化工自己点火灯国際化工
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号高度(m)投下:45発光時間(時間)2以上光度(cd)上半球すべての方向に2以上電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478質量(g)約1166有効期間電池1年(マンガン電池)保証期間3年6ヵ月
ハンドビルジポンプ SEAFLO(シーフロ)ハンドビルジポンプSEAFLO(シーフロ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20ASEAFLO(シーフロ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材