20,722件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶用ノズル 中島式ノズルアダプターNTGF103 報商製作所船舶用ノズル 中島式ノズルアダプターNTGF103報商製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
油吸着材 ブルーシーマットeco 島田燈器工業油吸着材 ブルーシーマットeco島田燈器工業
19,980税込21,978
1箱(120枚)
6日以内出荷
天然繊維(コットン)を使用しています。 焼却時の素材による有毒ガスの心配もないため、 人と環境に優しい油吸着材です。 吸着剤に優れているため、少量でも大きな効果 が得られ、コストもかからず経済的です。 高濃度・高粘度の油や、極低温の環境下におい ても優れた吸着性を発揮し、吸着後も水中に沈 まず回収が簡単で、油落ちも少量です。
エコマーク認定認定質量(kg)10枚数120枚吸着量約144L/ケースサイズ(mm)(吸着材)500×500×4エコマーク認定番号19 105 007
ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製気泡材研究所
33,980税込37,378
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置材質ABS製
船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白ノーブランド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地はエクスランバンテン
標識灯用フロート ウレタン吹付け品 愛和産業標識灯用フロート ウレタン吹付け品愛和産業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46直径(Φmm)250材質金属・ステンレス厚さ(mm)50オレンジ
サーモコントローラ TC REI-SEAサーモコントローラ TCREI-SEA
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
一本モリ 浅野金属工業一本モリ浅野金属工業
9,198税込10,118
1本
当日出荷
材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
スーパーロープ GG 稲葉製綱スーパーロープ GG稲葉製綱
11,980税込13,178
1巻(200m)
5日以内出荷
ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
スタートロン燃料トリートメント スターブライトスタートロン燃料トリートメントスターブライト
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製の燃料トリートメントです。このスタートロンディーゼル燃料添加剤は軽油を最高の状態に保持する目的で開発された商品で,古くなった軽油を復活させ、タンク内の水分を蒸発させます。またエンジン内のカーボンの蓄積を配乗、インジェクターをクリーニングします。主成分は酵素に基づいた革命的な新しい添加剤が入っており、この成分により劣化した燃料を復活させます。年間稼働日数の少ない船には効果が抜群です。メーカーによるとこの添加剤による軽油の安定期間は最長2年と記載されています。【使用方法】使用方法はとても大事なので必ず使用量を守ってください 。初期投与量は 16 ガロン (60 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。2回目からは 32 ガロン (120 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。常に各燃料満量直前にスタートロンを追加してください。キャップを外し、タンクに所定の量を注ぐだけです。主成分はケロシンなので過剰摂取や少々多く入れ過ぎても問題はありません。これ一本で960リットルの軽油に対応します。スラッジがたくさん溜まっている、今まで1度も燃料タンクを清掃したことがない場合は「スタートロン 燃料タンククリーナー」を使用しタンク内を清掃した後に投入してください。
容量(mL)240
クリアプラスチックレストアSTEP1 スターブライトクリアプラスチックレストアSTEP1スターブライト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
経年とUV劣化による白っぽくなったエンクロージャーの視界を蘇らせるスターブライトのクリアプラスチックレストア(ステップ1)です。乾いた柔らかいクロスに液体をつけ塗り広げていき、しばらくしてウエスでふき取ります。これをエンクロージャーの白くなった部分に応じて数回同じ工程をおこないます。対象となるエンクロージャーの材質はストラトグラス、ポリカーボネイトなどの硬質系から軟質ビニール系のタイプまで対応します。クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)を使い前の工程と同じように液体をクロスにつけて塗り広げ、最後にきれいなウエスでふき取って終了です。これで白くすすけたエンクロージャーは透明度が増し視界が蘇ります。(ただしあまりにも劣化のひどいものについては復活しない場合もあります)クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)も販売しております。
容量(mL)240
アルミニウムメタルプロテクタント スターブライトアルミニウムメタルプロテクタントスターブライト
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
容量(mL)650
パワーパインボートウォッシュ スターブライトパワーパインボートウォッシュスターブライト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
容量(mL)960
洗艇用蓋付バケツ インターコムマリン洗艇用蓋付バケツインターコムマリン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
マリンの洗艇用のバケツで蓋つきで、容量は20リットルの大容量です。洗剤を希釈する際、一度に多くの量を作れるので大変便利です。蓋がついているので洗剤、スポンジなどを入れておけば掃除キットとして収納することができます。
プレミアムデッキブラシヘッド インターコムマリンプレミアムデッキブラシヘッドインターコムマリン
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。デッキブラシはソフト(イエロー)ミディアム(ブルー)ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意していますソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。 ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。※インターコムハンドル付プレミアムデッキブラシをご購入いただきブラシヘッドを交換すれば硬さのタイプの違うブラシをご使用いただけます。(ハンドルは付属しておりません)
ソーラー充電セット M15-24(24V仕様) マリンテックソーラー充電セット M15-24(24V仕様)マリンテック
25,980税込28,578
1式
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)2出力(W)15電流(A)最大動作0.44電圧(V)24ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)510×240×26動作電圧(V)最大34
ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工インターコムマリン
1,798税込1,978
1巻(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライトインターコムマリン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
海力テグス 川島商事海力テグス川島商事
799税込879
1セット(100m×5巻)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
衝撃吸収と結節強度に長けたナイロンテグスです。
用途漁網補修用、縄糸用透明ひも・糸種類テグス
エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズインターコムマリン
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。
色(本体)ネイビー
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付インターコムマリン
8,398税込9,238
1個ほか
6日以内出荷
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。
穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
鋼製スパイキ ノーブランド鋼製スパイキノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
クレモナ 左三撚 500g 白 川島商事クレモナ 左三撚 500g 白川島商事(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。質量(g)500本数(撚り本数)番手20ひも・糸種類撚糸
フランジ(2号タイプ) 松本船舶電機製作所フランジ(2号タイプ)松本船舶電機製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
タイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)145×210本体質量(kg)1.6ソケット口金:E26
地球ライオン印 ビニロン撚糸(クレモナ撚糸)白 愛和産業地球ライオン印 ビニロン撚糸(クレモナ撚糸)白愛和産業(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1パック(200g×5巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
水分を含むと収縮します。
用途ワカメ種付糸等ひも・糸種類撚糸材質ビニロン(クレモナ)
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)マリンテック
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 横スイッチ仕様 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 横スイッチ仕様マリンテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)型式CSX寸法(mm)129×48質量(g)110スイッチ電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
クレモナ 左三撚 200g 白 川島商事クレモナ 左三撚 200g 白川島商事(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
木製サービングマーレット ノーブランド木製サービングマーレットノーブランド
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカーフロートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。
寸法(mm)76×126付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3WAYクッションBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
レインウエアー 胸付ズボン 川島商事レインウエアー 胸付ズボン川島商事
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ウェルダー縫製の防水仕様 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN 着やすさを追求したデザイン 高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています 一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、 合羽に求められる機能はずば抜けています
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
ゴムボート EC4-642 アキレスゴムボート EC4-642アキレス
76,980税込84,678
1台
欠品中
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油)NSネオプレンウェダー4S/J先丸Daido(大同石油)
33,980税込37,378
1着
12日以内出荷
ネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に非常に優れたウェダーです。 滑り防止にノンスリップ底の安全設計なので、低い磯での釣りに最適です。
用途冬季作業、水産作業、磯釣りブラック靴底スパイク底
ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋
6日以内出荷
インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V)DC80使用温度範囲(℃)-20~125
レインウエアー ジャンパー 川島商事レインウエアー ジャンパー川島商事(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ウェルダー縫製の防水仕様 国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN 着やすさを追求したデザイン 高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています 一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、 合羽に求められる機能はずば抜けています
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにブルー
PP六ッ打組紐ロープ 川島商事PP六ッ打組紐ロープ川島商事(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(400m)
5日以内出荷から6日以内出荷
PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等オレンジひも・糸種類ロープ
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定内寸(mm)175×320

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材