20,722件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様マリンテック
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・DC12/24V兼用・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・取付に便利なケーブル付き・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5(AC)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
MACエアーポンプ用 ワニ口クリップ付き電源ケーブル マリンテックMACエアーポンプ用 ワニ口クリップ付き電源ケーブルマリンテック
799税込879
1式
欠品中
ワニ口クリップ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80Mケーブル長(m)2
スティルシャッド MajorCraftスティルシャッドMajorCraft
699税込769
1個
7日以内出荷
ソフトボディとフラッシュボーンの新たな領域「スティル」は無音を意味します。 ワーム素材のボディはフックが当たっても音がせず、魚が警戒しません。 スロー、ミディアムリトリーブでピリピリと動く微波動設計のため、警戒心の強いメバルに対してスレさせることなく使い続けられます。 基本はスローリトリーブですが、活性の高い時やカマス狙いなどではミディアムリトリーブが効きます。 アピールしたい時はスティルシャッド、活性の低い時はスティルペンシルと使い分けしてください。
付属品スペアワーム1個・0.2g ネイルシンカー2個サイズ3.1g(6cm)
ジグパラ スロー MajorCraftジグパラ スローMajorCraft
659税込725
1個
7日以内出荷
ボトムに潜根魚や真鯛に圧倒的実績のあるジグパラスロー!!抜群のフッキング性能の秘密、それはフックポイント。掛ける事を最優先にフロントとリアに日本製オリジナルフックを搭載。触れれば即掛け!これがショアジギングに本気のメジャークラフトの結論です。近年加熱の予感が漂っているスロー系シルエット、フロントにはツインアシスト、リアにはシングルアシストの3フック仕様。細かいピッチのヒラヒラ落ち葉フォールを生み出し、引き重りを抑えつつしっかりとした水押しのハイアピール設計。ノーマルよりややリア気味のウエイトセッティングは、安定した飛行姿勢と想像以上の飛距離をたたき出します。フロントにはツインアシスト、リアにはシングルアシストの3フック仕様巻き抵抗を抑えつつ、しっかりとした水押しのハイアピール設計。根やテトラの入った場所でもガンガンフルキャスト!5層マルチレイヤードコーティング細かいピッチのヒラヒラ落ち葉フォールアクション(Aseymmetry Body)スローゲームのライブベイトは、誘惑の輝きケイムラ仕様!!本物の魚からデータ化したライブベイトカラーは、まさに生餌!食い渋った時間帯でもアタリが続きます。ボトム中心を狙うメタルジグですので、日光の届きにくいボトム周辺でもアピール度を上げるためにケイムラ塗装を採用。ショアからのショアスローゲームやオフショアでのSLJにオススメです。さらに、スロージグで好まれるグローやゼブラ系のカラーは必須のアイテム。濁り潮でも目立つピンクグローに明滅を意識したアカキンゼブラの2トンカラー、日光の届きにくいボトム周辺でもしっかりアピールできるゴールドゼブラを追加しました。ショアからのショアスローゲームやオフショアでのスーパーライトジギングSLJにオススメです。
ジグパラ バーチカル ロングスロー MajorCraftジグパラ バーチカル ロングスローMajorCraft
999税込1,099
1個
7日以内出荷
スロージギングをもっと手軽にはじめて欲しいというコンセプトで開発されたジグパラバーチカルロングスローモデル!軽い力でシャクれ、簡単にスライドアクションからの水平フォールに持ち込める最適なバランス。ディープエリアからシャロー・中層エリアまで攻略できる豊富なカラーラインアップ。マグロジギングからタチウオジギングまでスロー系ロングジグスロージギングをもっと手軽にはじめて欲しいというコンセプトで開発されたジグパラバーチカルロングスローモデル。軽い力でシャクれ、簡単にスライドアクションからの水平フォールに持ち込める最適なバランス、アングラーの意図のままに水平フォールが持続できる独自の断面形状による反転流フォール。ライトなタチウオジギングから中深海ジギングと幅広く対応するスロー専用ジグです。フォールスピードとシャクリやすさに拘った非対象ボディーで中深海ジギングから太刀魚ジギングまで対応。水切りの良いエッジの効いた形状は、フォールスピードと引き抵抗を軽減に効果抜群、ジギング初心者でも気軽にディープエリア攻略も楽しめます。重心は若干フロントよりにしているので、ジャーク時にジグが飛びやすく、スムーズな平行姿勢に持っていくことが可能。いままでスロージギングのジャークは疲れるという事で敬遠気味だった方には、お勧めなジグに仕上がっています。気軽に始めるスロージギングのために設計された「ロングスローモデル」でディープやボトムに潜む魚と勝負してみてください。ジグの重さ以外で中深海ジギングに踏み込めなかった理由として、ジグの価格がありました。そんな「はじめての中深海」を応援すべく最高のコストパフォーマンスです。もちろん上級者も納得のフォール姿勢と軽快な引きで、もっと気軽にもっと簡単に中深海ジギングを楽しんで頂きたい。もちろんジギングのタチウオパターンにもオススメです。
25 ソルパラ電動ジギングモデル MajorCraft25 ソルパラ電動ジギングモデルMajorCraft
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
NEWソルパラに気軽に楽しめる電動ジギングモデル登場!気軽に本格的なエリアでジギングを楽しみたい!大型のブリやカンパチ・ヒラマサを釣りあげたい!でも体力勝負のジギングではなく、気軽に楽しめるのが電動ジギングです。電動ジギングをもっと気軽に楽しむためにアングラーの負担を軽減する中弾性カーボンを採用、一定のスピードで巻き続ける電動リールでもしっかりジャーク可能な曲がり込むトルクフルなブランク設計。これから電動ジギングを始めたい方や、ジギングの合間に楽しみたい方にソルパラで登場です。
全長6'3"継数(本)2仕舞(cm)136アクションR
24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
基本性能を追求したEMERALDASブランドのスタンダードモデル。エギング専用スタンダードモデルのEMERALDAS Xが、基本性能と操作性を磨きリニューアル!前モデルの19EMERALDASは、EMERALDASデザインを纏い、高い基本性能を実現したエギング入門機として好評であった。今作では、ローター素材をDS4からZAION Vにアップグレードし、軽量化と剛性UPを実現。さらに、AIRDRIVE DESIGNの採用により重量バランスを改善したことで、持ち重り感の軽減を実現している。シャクる、巻くを繰り返すエギングでの持ち重り感の軽減は、エギを意のままに操る高い操作性を叶える。また、球体から切り出したような形状のAIRDRIVE ROTORと、傾斜セッティングを施したAIRDRIVE BAILの搭載によりライントラブルを軽減。ドラグには初動レスポンスを向上させたATD TYPE-Lを採用。エギングに使用されるメインラインはPE0.6号と細糸化しているが、細糸使用時の素早いランディングを可能にし、ラインブレイクを防ぐATD TYPE-Lは実釣時の安心感をもたらす。EMERALDASデザインを象徴する”EMERALDASグリーン”を採用し、EMERALDASロッドとのマッチングも良く、所有感を満たすデザイン。
その他【ハンドルノブ】パワーラウンドタイプEVAノブサイズ【ハンドルノブ交換】Sベアリング【ボール】7【ローラー】1最大ドラグ(kg)10糸巻き量(号-m)0.8-200
26 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
タイラバシーンをリードする紅牙IC 更なる進化を遂げて登場タイラバ用リールの紅牙IC150シリーズが更なる進化を遂げて登場!低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能が必要となるタイラバシーンに対応するため、「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加え、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、無風時や潮の流れが無い状況でより広く探るための軽いアンダーキャストにも対応する遠心ブレーキを搭載した。幅広いシーンに対応可能な26紅牙IC150はタイラバシーンをリードし続ける。さらに様々なシチュエーションに対応するために3種のギア比展開とハンドル仕様をブラッシュアップ。タイラバをより快適に楽しむためのこだわりを凝縮したタイラバ専用機。
仕様ハンドルノブ:パワーライトノブMM幅(mm)スプール:24径(Φmm)スプール:36ベアリング(ボール/ローラー)6/1アーム長さ(mm)ハンドル:130自重(g)標準:235最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-400_2-200
チョイスピン40 三宅商店チョイスピン40三宅商店
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
【フィールドを選ばない!選べるアイ!】*活躍するフィールドが広がる「ダブルアイシステム」を採用。上部アイは、ディープエリア用ラインアイで水深のあるエリアでも浮き上がりにくく、下部アイは、サーフエリア用ラインアイとしてシャローエリアでも浮き上がりやすくなっていて、ヒラメやマゴチ、シーバスなどにも有効です。*引きおもりが少なく、サワラ・サゴシゲームには欠かせない、超高速リトリーブに対応しています。フロントヘビーになりすぎないフォールでもバイトを誘発するフォール姿勢にこだわり、空気抵抗の少ないボディと飛行姿勢でバツグンの飛距離を実現します。
質量(g)40
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付きインバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング80Aまでのヒューズが使用可能DC12V/DC24V兼用ケーブル接続: 挟み込み接続式赤色インジケーター付き2IN1機能:2入力/4出力優れた耐久性・高い防塵性MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)1年保証
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90保証期間1年間配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
【町野式金具用】タイヤパッキン 岩崎製作所【町野式金具用】タイヤパッキン岩崎製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)女保護用のゴム製タイヤパッキンです
材質ゴム製
ロッドホルダーフィットSP L.S.D. DESIGNSロッドホルダーフィットSPL.S.D. DESIGNS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
スピニングロッドをがっちり固定できるロッドホルダーSP(spinning)背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。スピニングロッドだけでなく、エギングでのショートギャフなども収納可能。
本体質量(g)約97(縫製品のため商品にばらつきがあります)素材コーデュラ610D/ ポリエステル100%寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約19×4.5
ヒップバッグミディアムショットネオ L.S.D. DESIGNSヒップバッグミディアムショットネオL.S.D. DESIGNS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
斜めがけにも対応する設計で、ランガンに使いやすいミディアムサイズ。バスやシーバス、アジングなどのライトゲーム、管理釣り場など様々なオカッパリに。L.S.D.が最初に発売した初代ヒップバッグの系統を受け継ぐウェストバッグ。メインポケットにはVS3010NDを2~3つ、フロントポケットにはVS906を収納可能。メインルームは小物の整理に便利な内ポケット付き。新型のロッドホルダーを装備し、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガン時に活躍。ロッドホルダーには別売りのオプションパーツ取り付けも可能。ペットボトルやゴミクズ入れに便利なメッシュポケットとプライヤーホルダー(2箇所)も装備。ラインの絡みや水滴を防ぐジッパーガードとジッパーの開閉がしやすい新型プラーコード。フロントやベルト付け根のカスタムベースにオプションパーツの取り付けが可能。*別売のオプションパーツをお求めください。カラビナなどの取り付けに便利なDカンを4箇所に配置。バッグ本体底部には擦れに強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。
本体質量(g)【カモフラ系】480【ブラック】500【コーデュラ系】400(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】19×35×16(ウェストベルト除く)適合サイズ(cm)ウエストベルト:85~130素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 POM(ポリアセタール)
オーバーグラス Type7 L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type7L.S.D. DESIGNS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
LSD定番のオーバーグラスタイプ5をサイズアップ!!より多くの眼鏡にフィットするように設計。フラットタイプのレンズで歪みがなくなるクリアな視界を確保します。レンズ拡大により更に見やすくスタイリッシュに!!メガネの上下・単体でも!!2way仕様!!大型フレームの眼鏡対応!!セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)約21寸法(cm)【本体】高さ5.9×横幅14.8×テンプル長さ14.1【レンズ】高さ5.6×横幅6.2素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
オーバーグラス Type5 L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5L.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
L.S.D. 定番のオーバーグラスタイプ2をサイズアップ。レンズ高を6mm高く設計し、より多くの眼鏡にフィット。フラットタイプのレンズで歪みが少なくクリアな視界を確保。オーバーグラスながらスタイリッシュなデザインで様々なシチュエーションに。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)22寸法(cm)【本体】高さ5.5×横幅15×テンプル長さ14.4【レンズ】高さ4.7×横幅5.2紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
KUZUポーチ L.S.D. DESIGNSKUZUポーチL.S.D. DESIGNS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
糸くずやパッケージなどの屑ゴミ入れに。釣り場を次の世代へ繋ぐための環境対策クズポーチ。カットしたラインの切れ端や仕掛けのパッケージ屑、コンビニおにぎりのビニールなどを入れるためのクズポーチ。開閉部はマグネット(脱着可能)式のため指2本で簡単に開け閉め可能。背面に抜け落ち防止型クリップ(脱着可能)を装備し、LSDバッグのカスタムベースやベルト、タックルボックスなど様々な場所にワンタッチで取り付け可能。蛍光シリコンカラーで自分のバッグやタックルボックスの目印にも。
本体質量(g)約80(クリップ含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×13.5×6(クリップ含む)素材シリコン
Dフライマン スリム L.S.D. DESIGNSDフライマン スリムL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番のD.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。時間デザインと高いフィット感が特徴です。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々なシチュエーションに。8カーブのレンズを使用し、フレーム全体が顔に沿うアール形状で高いフィット感。隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造で、レンズ内部への映り込みも軽減。ラバー付きノーズパッドでズレを防止します。UVカット率99%で、紫外線もブロックします。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)28レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5【レンズ部分】高さ3.8×横幅6.3ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
ヘビキャロシンカー キャロアーム 2本入 HAYABUSAヘビキャロシンカー キャロアーム 2本入HAYABUSA
479税込527
1個
7日以内出荷
飛距離と障害物回避性能を極限まで高めたハイパフォーマンスヘビキャロシンカー
取付架台セット 本多電子(HONDEX)取付架台セット本多電子(HONDEX)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
2WAYリモコン(無線&有線) 本多電子(HONDEX)2WAYリモコン(無線&有線)本多電子(HONDEX)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
※リモコンホルダーRH01が付属しています。
ケーブル長(m)4対応機種HE-1511(F)-Di-Bo・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HDX-10C・HDX-12C・HE-730S-WB・HE-151S-WB・HDX-8C・HE-1011(F)・HE-1012・HDX-8CII
フラッシュJスプリット3” フィッシュアローフラッシュJスプリット3”フィッシュアロー
849税込934
1パック(7本×1パック)
8日以内出荷
【ダウンショットスペシャル!ベイトフィッシュライクなスプリットテール「フラッシュJスプリット」】スプリットテールの「フラッシュJスプリット」は喰わせに重点をおいたダウンショットスペシャルになります。フラッシュJよりも高さ・幅をスリム化させたうえボディマテリアル(素材)を柔らかいものへと変更しています。またボディ自体が柔らかくなったことで「ジャーキーJ」のような「ライブベイトリグ」(ヨコヨコ)も出来るようになりました。
長さ(inch)3入数(本)7
安定化電源 DPS-150 マリンテック安定化電源 DPS-150マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算・静音タイプ・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載・入力/出力逆接続防止機能搭載・温度センサー内蔵・1年保証
用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
T字コネクタ付きケーブル オス マリンテックT字コネクタ付きケーブル オスマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!小型で着脱しやすいT字コネクタ付きラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!・ケーブル長さ30cm・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
ニシネオリジナルアウターウェイト Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネオリジナルアウターウェイトNishine Lure Works(ニシネルアーワークス)
329税込362
1パック(3個×1パック)
7日以内出荷
エリー115SDに標準装備されている浮力調整用アウターウェイトです。ハサミやプライヤーを使用して簡単にカットする事ができ、完璧なサスペンドチューンを行う事が可能です。エリー115SDに限らず、様々なルアーの浮力調節にご使用頂けます。
質量(g)1.3タイプアウターウェイト
DQ-8021 トリアセテート偏光クリップ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DQ-8021 トリアセテート偏光クリップDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
メガネに簡単装着。サイズ・カラーが選べるクリップ偏光グラストリアセテートレンズを採用し、薄くて軽量、多様な形状加工が可能で、偏光機能にも優れたレンズ。メガネの上からワンタッチで着脱できるセンター前掛けクリップタイプ。偏光グラス不要時にはハネ上げ可能で、グラスポーチとしても、レンズ拭きとしても使えるレンズクリーナーポーチ付き。マイクロファイバー素材製で、繊維が細かいため、細かな埃や油脂などの汚れをレンズを傷つけることなく簡単に拭き取ることが可能。傷に強いハードコーティング仕様。
E-36 釣堀クッションSP ハリミツE-36 釣堀クッションSPハリミツ
699税込769
1パック(2組×1パック)
7日以内出荷
伸縮性に優れた特殊合成ウレタン採用で強い魚の引きを吸収しバラシ激減。水中で魚から見えにくいカモフラージュレッドカラー。抜群のヨリトリ効果と強度を誇るNTパワースイベル仕様。*2組入
US-33R 目玉ビーズ レッド ハリミツUS-33R 目玉ビーズ レッドハリミツ
499税込549
1パック(5個×1パック)
7日以内出荷
中通し穴のあいだグロー(夜光)ボディの両端に、3Dレーザーアイを装着したビーズです。ハリの軸又はハリス、幹糸に通すだけで、集魚効果バツグン?
入数(個)5
海上釣堀ウキ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]海上釣堀ウキDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
海上釣堀専用ウキが遂に登場!!壊れにくいタフな仕様で入門者にオススメ!衝撃に強いEVA製ボディで入門者にも扱いやすく壊れにくい。折れにくい頑丈TOP。海上釣堀ウキの破損はTOPが9割。折れにくく長く使える!アタリが見やすいTOPカラー。アイテム2号:マダイ/シマアジなど3号:マダイ/シマアジ/青物など(3号はセット仕掛けにはないウキだけのアイテムです。)4号:青物など2/3/4号セット:海上釣堀のターゲットをおおよそカバー
入数1
BK-123Y フィッシュバッカン メッシュインナー SHIMANO(シマノ)BK-123Y フィッシュバッカン メッシュインナーSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
トーナメントシーンで魚をすばやく選別しやすいメッシュインナー1秒が惜しい磯トーナメンターにとって、待望の魚選別用インナーメッシュが登場しました。 1匹ずつ入れられるMサイズとシマノフィッシュバッカンにぴったりサイズのLサイズを組み合わせることで、5匹を分けてキープすることができます。これにより検量時の選別がスムーズにでき、6匹目の混入を防ぐこともできる、トーナメンターにとって嬉しいアイテムです。
HN AG45/L スタジオオーシャンマークHN AG45/Lスタジオオーシャンマーク
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
中空構造で球形のデザインからAirGlobe(AG)のネーミングが生まれました。どんな角度から握っても球は握りやすいがコンセプトリールサイズ毎にデザインされたノブ直径ノブトップ面をカットし、疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材
自重(g)28
OCEAN GRIP OG2507VIII スタジオオーシャンマークOCEAN GRIP OG2507VIIIスタジオオーシャンマーク
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ロングセラーモデルOG2507をリニューアル。第3世代として誕生したはOG2507VIIIは操作性の向上と新たなプロフィール加工を施しました。軽量で操作性が高く、アフターサービスも確り対応するNewスタンダード。
仕様計量(kg):7全長(mm)254自重(g)166
OGM TRACK Split Ring スタジオオーシャンマークOGM TRACK Split Ringスタジオオーシャンマーク
529税込582
1個
7日以内出荷
トラック形状はファイト中にリング長円部の 2 重線で負荷を受けるため、常に最大強度を 発揮します。 また、最良のキックバック性能を誇り、取り付けの際にパチンと元に戻る復元力を持ち合 わせます。
光漁 オサダ[船舶用品・漁業資材]光漁オサダ[船舶用品・漁業資材]
1,998税込2,198
1本(2L)ほか
7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
879税込967
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー40Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材