20,347件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番のD.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。時間デザインと高いフィット感が特徴です。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々なシチュエーションに。8カーブのレンズを使用し、フレーム全体が顔に沿うアール形状で高いフィット感。隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造で、レンズ内部への映り込みも軽減。ラバー付きノーズパッドでズレを防止します。UVカット率99%で、紫外線もブロックします。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス 本体質量(g)28 レンズカーブ:8C 寸法(cm)【本体】高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5【レンズ部分】高さ3.8×横幅6.3ブリッジ幅1.8 素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「クレイジーオーシャン」のノウハウと、「ハヤブサ」の技術が融合した、ジギング専用フック。強烈なフラッシングで魚を刺激。紫外線で青白く光るケイムラ仕様。
1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)コネクタ用キャップ
対応機種Φ16のコネクタに取り付け可能 素材ゴム製 入数(個)2セット
1個
299 税込329
7日以内出荷

大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
寸法(mm)134×134×75 取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。 材質(本体)ABS樹脂製 電圧(V)12・24・32 許容電流(A)最大300/連続175 ボルト10mm(3/8インチ)×3本 取付穴5mm×4個 ボディーカラー白色
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M 寸法(mm)260×52 質量(g)135 電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー自動点灯:あり 発光色青(2本) 耐用寿命20日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔 水深(m)耐防:50
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプオス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
1式
299 税込329
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)BA-029Y リールケース
複数個のリールを保管、遠征時の持ち運びに使いやすいリールケース。複数個のリールの保管や遠征時の持ち運びに使いやすいリールケース。セミハードの成型フタを採用し、リールの保管・移動時の保護性能を向上しました。シマノリールを想定した3サイズ展開と着脱式の仕切りが付き、所有リールに合わせた収納が可能です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オサダ光漁
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し 成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤 使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。 液性酸性
1本(2L)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オサダ潮風
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途1.船体、船舶内外部の汚れの除去。2.各部汚れ(油、水アカ、鉄サビ等)除去。 成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤 使用方法汚れた部分に「潮風」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「潮風」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。 液性酸性
1本(1000cc)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

小型船舶の排水・吸水用として!。青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!。小型だけど強力!毎分75リットル!。海水で使用可。金属部品はステンレス採用。内径25mmホースで使用可。電源ケーブル:極性あり
型式M24-75 寸法(mm)高さ200×幅119 質量(kg)1.8 出力(W)150 使用温度範囲(℃)約5~40 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H) 電源コード(m)5 耐用時間(時間)500(目安) 極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス 口径(mm)25
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

小型船舶の排水・吸水用として!。青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!。メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。海水で使用可。ステンレス部品採用・アダプター付。内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可
型式M12-110 寸法(mm)高さ286×幅160 質量(kg)2.3 出力(W)160 使用温度範囲(℃)約5~40 電流(A)13 電圧(V)12 全揚程(m)7 吐出量毎分110リットル(110L/min)(1,700G/H) 電源コード(m)5 耐用時間(時間)500(目安) 極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス 口径(mm)25/32
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-Y 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 青色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-B 寸法(mm)Φ110×53.8 青色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-YC 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 型式EL-R 寸法(mm)130×28 赤色 材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製 質量(g)79 規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 構造発光部:赤色LED+透明カバー レンズポリカーボネート製 モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 保証期間1年 点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) LED3W×6 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水保護等級IP67 発光パターン12種類
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マリンテック防水中間スイッチ
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
849 税込934
欠品中

防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224G-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5 発光色赤+青 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター 型式M100-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):真鍮製8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(ポンプ本体) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26) 出力最大28.8W(DC26V) 全揚程(m)7 使用温度(℃)90以下 吐出量0~900L/hour 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(ポンプ本体) ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
1式
299 税込329
6日以内出荷

DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
1式
299 税込329
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 質量(g)180 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm)1600 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)54
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K) 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)16000 LED色昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

オンザブルーTGポテンシャル 40g
【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨 寸法(mm)51 自重(g)40 推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンザブルーヒレジグ 40g
【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き 使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。 自重(g)40 推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。
質量(kg)2.5 タイプカバーなし 出力(W)72 電流(A)3 電圧(V)DC24 回転数(min-1[r.p.m])2100 風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
1式
50,980 税込56,078
6日以内出荷

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし 極数2極-6P 電圧(V)200まで スイッチOFF-ON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
399 税込439
6日以内出荷

ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
寸法(mm)37×28×40 極数4極 電圧(V)AC100~250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】30 防水性IP55
1式
899 税込989
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
469 税込516
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
389 税込428
6日以内出荷

DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
299 税込329
6日以内出荷

DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
299 税込329
6日以内出荷

セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1 部品名称モーターアッセンブリー(12V)/品番:Q8T-KDN-016-008
1式
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)3 電圧(V)DC24 風量270CFM(約 7.65 m3/min) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります