20,347件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプールシートECO バリューパック 第一精工スプールシートECO バリューパック第一精工
899税込989
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
お得な9枚入りセット(3色x3枚) 再利用可能なチャック付ECOパッケージ ご使用後の仕掛けを巻き取り、お湯で洗って塩分を取ってください。全ての仕掛けが再利用できます。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適!材質PPシート入数(枚)黒・グレー・白 9枚セット(3色×3)
サビキ専用針ハズシ大 第一精工サビキ専用針ハズシ大第一精工
299税込329
1個
6日以内出荷
<使い方>1:先端のV型に針を引っ掛ける。 2:針ハズシを持ち上げて上下に揺ると魚は外れます。
用途魚を持たずにラクラクはずせます。全長(mm)152質量(g)15
サーフ三脚 第一精工サーフ三脚第一精工
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
用途安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。付属品脚ホルダー
ガーグリップMCカスタム 第一精工ガーグリップMCカスタム第一精工
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
スピード餌つけ器W 第一精工スピード餌つけ器W第一精工
589税込648
1個
6日以内出荷
*オモリを持ち、トリック仕掛けをこする様に送り出すだけで、ムラなく全部の針にエサが付き、釣果はグ~ンとアップ! *新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスに通せるのでアミエビが片寄らない2本溝。 *エサを付ける時、針が他のものに引っ掛からない様にして下さい。 *サーフ三脚Wにセットしたまま持ち運びできます。
用途新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長いエダスでも引っ掛からない。また、仕掛けをクロスで通せるのでアミエビが片寄らない2本溝構造です。寸法(mm)210×104×92質量(g)142
餌まきボール 第一精工餌まきボール第一精工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
容器でマキ餌をすくえるので非常に便利です。 ロックはワンタッチバネ方式のため簡単。 ロックは多少のショックに耐え得るため竿釣に可。 目的の魚層にて的確にマキ餌をすることができます。 餌付針を容器に入れると中途の魚に取られません。
材質網・枠・ロックピンとも丈夫でさびない18-8ステンレス
細竿径用アダプターセット 第一精工細竿径用アダプターセット第一精工
299税込329
1セット
8日以内出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)全長(mm)各全長55質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
ノットアシスト 第一精工ノットアシスト第一精工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
フィールド対応コンパクトタイプ! ピンと張ったPEラインに、リーダーをS字状に巻くと簡単に編み込みが出来る。 ロッドにPEラインをセットしたまま強力FGノットが出来る。
用途<使用例>ロッドにPEラインをセットしたまま両手で作業ができ、誰でもカンタン!確実!スピーディーに結束できる。 *PEを数回巻き付けると重みでPEがピンと張ります。リーダーをPEにS字状に10~15回編み込みます。PEラインをハーフヒッチで仮止めします。PEラインでリーダーとPEラインの2本まとめてハーフヒッチで10回以上編み込みます。エンドノットで完成です!質量(g)17(カラビナ除く)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×19
ミニラーク 第一精工ミニラーク第一精工
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M寸法(mm)携帯時:280×100×60質量(g)840取付幅(mm)有効:10~90収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)取付径(Φmm)サポート竿径:7~25適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
DCケーブル(4m) マリンテックDCケーブル(4m)マリンテック
1,098税込1,208
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
平型ヒューズ(5個入り) マリンテック平型ヒューズ(5個入り)マリンテック
249税込274特価
1式
取扱停止中
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
取扱停止中
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG18・0.75SQ防水防水型
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーンソーラー充電式LED航海灯(臨時用)関西マリーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)防塵・防水構造(IP65)屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き光達距離:3海里サイズ:本体のみ:Φ160mm×155mm 台座取付時:Φ240mm×188mm重量:約1kg(本体のみ)仕様ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) LED:寿命時間:最長50000時間使用可能温度域:-40~80℃
ギア付シャフト II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
849税込934
1個
6日以内出荷
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂寸法(mm)48×48×84対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)ランディングポール2 磯玉網DAIWA(ダイワ)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。 磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。 固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。 簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5(12.5)
シーパラダイス DAIWA(ダイワ)シーパラダイスDAIWA(ダイワ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。
付属品竿袋元径(mm)25.1継数(本)4
ソルティガ SJ AGS DAIWA(ダイワ)ソルティガ SJ AGSDAIWA(ダイワ)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
高弾性でありながら、高強度を実現させたフルソリッドブランクのTGシリーズ。 短めのブランクに軽量かつ高剛性の『AGS』を装着することで、操作性と感度を大幅に向上させており、スロー&フォールの動きに反応しない魚に対し、フォールを入れず上げのハイピッチジャークで食わせるための運動性能を高めたモデル。ヒットさせてからもフルソリッドならではの高強度で、安心してブチ曲げファイトを堪能できる。
継数(本)1仕舞(cm)165標準全長(m)1.65カーボン含有率(%)99
エメラルダス X BOAT DAIWA(ダイワ)エメラルダス X BOATDAIWA(ダイワ)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
「エメラルダス X ボート」はボートエギングを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。小型ボートでのティップランから、乗合船でのティップラン、そしてボートキャスティングまでカバーできるラインナップ。基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したボートエギング専用モデル。
継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4-0.8
アジメバル X DAIWA(ダイワ)アジメバル XDAIWA(ダイワ)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
癖がなく使いやすい、ライトゲーム入門ロッド。 アジングやメバリングを始めたいエントリーユーザーに最適なライトソルトウォーターゲーム用ロッド。 癖のないしなやかなブランクによって、慣れるまで難しい軽量ルアーのキャストをスムーズに行うことができる。 一方、負荷のかかるベリーからバットの部分には、ネジレ帽子構造のブレーディングXを搭載。 パワーロスが減少するので、キャストのコントロールが付けやすく、大物がかかったときも安心してやり取りできる。 ガイドは糸がらみしにくいKガイドを最適なバランスで配置。 視界が効きにくいナイトゲームや、風が吹く状況でも安心。
継数(本)2
ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)ドラッガー ブレーク スルーDAIWA(ダイワ)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
ストレスフリーのルアー操作性と、圧倒的なファイト性能を秘めたロックショアロッド
継数(本)3カーボン含有率(%)99
ダイナスター DAIWA(ダイワ)ダイナスターDAIWA(ダイワ)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。 150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
23 バスワン XT+ SHIMANO(シマノ)23 バスワン XT+SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。
グリップタイプセパレート継数(本)2
22 バンタム SHIMANO(シマノ)22 バンタムSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
23 フリーゲーム SHIMANO(シマノ)23 フリーゲームSHIMANO(シマノ)
9,698税込10,668
1本
8日以内出荷
パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。 フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。
タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4
スコーピオン SHIMANO(シマノ)スコーピオンSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
タフでなければ、「世界」とは闘えない。 魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
ランディングギア シャフト ナノ アルファタックルランディングギア シャフト ナノアルファタックル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト
仕舞(cm)56先径(mm)11.3
ランディングギア シャフト スーパーナノ アルファタックルランディングギア シャフト スーパーナノアルファタックル
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト
仕舞(cm)36先径(mm)11.3
ショートアーム GS アルファタックルショートアーム GSアルファタックル
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ショートグラスソリッドブランクが各湾内の魚種を網羅する HPSグラスソリッドブランクスを採用した本格的ライトゲームロッドの登場。クセのない直なアクション設定により桁違いの汎用性で数多くの魚種を掛け、しっかり獲れる。73にはLCガイド搭載で固定力を上げ、82は先調子のアクションを損なわないようLDBガイドを穂先部に配置し、糸絡みを軽減するガイドセッティング。 アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…入門者からベテランまで、無限の汎用性をもつ『GS』が、湾内を縦横無尽に駆け巡る。
寸法L1(mm)700寸法L2(mm)405継数(本)2(B)
ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンクGOSEN(ゴーセン)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。
用途微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載! 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン!(ライン)ピンク長さ(m)200ジャンルソルトウォーター
ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15 GOSEN(ゴーセン)ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15GOSEN(ゴーセン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の「SG加工」が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自のSG加工が、アジングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計で鯵のアタリを逃さない「高感度」も実現!! <視認性に優れたラインカラー>夜間での釣りにおいても視認性抜群なカクテルオレンジラインカラーを採用!!優れた視認性は操作性もUPしトラブルも回避!
用途扱いやすさを追求した絶妙な「ハリ」と「コシ」!アジング専用4ブレイドPEライン!!(ライン)カクテルオレンジ長さ(m)150ジャンルソルトウォーター
ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03 GOSEN(ゴーセン)ANSWER LIGHTGAME FCリーダー GLAFN03GOSEN(ゴーセン)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
<圧倒的しなやかさで、わずかなアタリを逃さない!!>しなやかなラインは、扱いやすく、操作性も抜群!軽いジグヘッド・ルアーでもラインが直線になり、わずかなアタリもキャッチ! <高品質フロロカーボン使用でトラブルレスを追求!>ライトゲームに適した伸度設定と高い耐摩耗性で、高切れや根ズレなどによるトラブルを軽減。
用途スプールから出せば感じる!圧倒的なしなやかさ!!(ライン)ナチュラル長さ(m)30ジャンルソルトウォーター
ショアラインシャイナーZ セットアッパー110S-DR DAIWA(ダイワ)ショアラインシャイナーZ セットアッパー110S-DRDAIWA(ダイワ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバーキャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。
クラムクリート ClamcleatクラムクリートClamcleat
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
CL222 は、アルミニウム製のエレガントなデザインです。リベット、皿ネジ、ボルトを使用して、あらゆる平面および曲面に取り付けることができます。ウェビングや生地に縫い付けたり、リベット止めしたり、ボルト止めしたりすることもできます。セーリングディンギーのコントロールロープやハリヤードなど多くの用途に使用できます。
材質アルミ合金シルバーロープ径(Φmm)3-6mm
クラムクリート ClamcleatクラムクリートClamcleat
799税込879
1個
6日以内出荷
CL203 ジュニアは、最も人気のあるナイロン クリートです。セーリングディンギー、カヤック、カヌーだけでなく、産業用途にも多くの用途があります。
材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)3-6mm
夢屋 Xシート カスタムトリガー SHIMANO(シマノ)夢屋 Xシート カスタムトリガーSHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
好みの位置にトリガーを変更できる新機能「X シート」対応カスタムトリガー。
継数(本)1
シャローフリーク エクスパンダ Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダArukazik Japan(アルカジックジャパン)
699税込769
1個
5日以内出荷
*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎
用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。ホワイトグロー
スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー スリムArukazik Japan(アルカジックジャパン)
459税込505
1袋(3個×1袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
*低比重、高硬度のブラス(真鍮)素材を採用。 *ロングタイプのスリムなフォルムはトラブルを軽減。 *リグはそのままでラインを切らずにシンカーの交換が可能。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。 *アタリをダイレクトに伝達するためのスリット構造。 *ラインを屈折させず、痛めにくい構造と特殊表面加工処理。 *表示している1個あたりの重量は平均値です。
用途スリムなフォルムは引き抵抗も小さく。ライトタックルでも扱いやすい。もちろん、ラインを切らずに交換可能。付属品スプリットストッパーS×2個付きマットブラック
ピットブル4+ トレーサブルピンク 100m SHIMANO(シマノ)ピットブル4+ トレーサブルピンク 100mSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
繊細な操作や高感度が必要になる。”フィネスゲーム専用”のPEライン、 PITBULL4 +(ピットブル4 プラス)登場!シマノ ルアー用PEライン初の極細規格で、ラインナップはなんと0.15号から。特殊シリコンコーティングで滑り性を向上。軽量ルアーをキャスティングしやすくなっています。繊細なアタリを手元で感じ、エリアトラウトやアジング、また渓流などでも威力を発揮します。カラーは、見やすさに拘ったトレーサブルピンクと、ステルスカラーのスティールグレイの2色。
トレーサブルピンク長さ(m)100
ピットブル8 ライムグリーン 300m SHIMANO(シマノ)ピットブル8 ライムグリーン 300mSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE長さ(m)300編上数8
D-FRON 船ハリス200 FX ダイワD-FRON 船ハリス200 FXダイワ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ダイワ船ハリスシリーズで最もしなやかな高強力フロロカーボンライン
材質フロロナチュラル

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら