- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 47ページ目
47ページ目: 船舶用品・漁業資材
大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。
山田実業オリジナルカラーです。
用途疑似餌・ベイト
号数10.0
色濃青
寸法(cm)30
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
どちらに回しても開くハンドル式の開封装置と、簡単にかぶることができるフード式で、すばやく使用できます。
装着は前掛け式で、手で支える必要がない為、非難の支障になりません。
フード式なので、めがねを掛けたままでも使用できます。
圧力指示計付きなので、保管時の空気漏れのチェック、使用中の残量を確認できます。
用途非常脱出用
質量(kg)約5.3
型式承認番号国土交通省型式承認番号:4474号
1式
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
インターコムマリン社製ボートシート用のカバーで耐久性・通気性に優れており、このシートを使用することで厳しい紫外線や酸性雨からシートの劣化を緩和させることができます。
素材は600デニールPVCリップストップ生地(破れがひろがらない格子状の縫製)を使用しているので、従来のビニール製よりもより柔らかくフィットします。
防水加工、UVプロテクト仕様で、ボトムは絞り加工となっており引き紐でしっかりと留められ着脱も簡単にできます。
通気性にも配慮されているので、暑い気候の地域でも快適な状態を保てます。
当店で販売しているインターコムマリン社製ボートシートの
・フリップアップデラックスシート
・フリップバックシート
・キャプテンヘルムシート
・スポーツバケットシートがすっぽりと入る大きさです。
材質通気性のある頑丈なリップストップポリエステル
幅(mm)530
色ベージュ
高さ(mm)770
横(mm)600
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT
電源(V)DC12/6.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)125×111
水量(L/min)7.6(2.0GPM)
水圧55psi
ポート1/2"(13mm)-14 MNPT
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)24/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)132×110
流量(L/h)2270(600GPH)
適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/14.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7
流量(L/h)7570(2000GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
操業中のモツレ防止。
ロック部の首切れ防止。
ロックのエッジによる傷の防止。
電蝕の防止。
サルカン端部での屈曲の防止効果があります。
用途漁具・保護パイプ・電蝕防止
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24
指向角(°)スポット
光源オスラム社製
保証期間1年
防水保護等級IP67
熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。
用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器
寸法(mm)165×185×90
質量(g)375
全光束(Lm)1200
バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)
色温度(K)6000
指向性スポット
光色白色
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)14
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)12
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)
質量(g)4700
穴径(Φmm)50
寸法(Φmm)約250
浮力(kg)10×3
寸法(mm×Φ)約280×250
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げ
タイプラウンド
取付ボルト45mm
パイプ径(Φmm)20(円形)
ポール径(Φmm)22
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
1式
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)305
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどへの取付
幅(mm)50
色シルバー
長さ(m)45.7
取付け方法裏面年粘着シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー
色オレンジ
型式承認番号第5522号
分類作業用救命衣TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)130(電池込)
電池寿命(時間)400
サイズ(mm)120×43
LED寿命(時間)30000
耐圧水深(m)700
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.5
内径(mm)3.0
適合号数#170~280
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11
質量(g)290
寸法L(mm)122
使用荷重(kg)400
寸法S(mm)23
寸法D(mm)18
寸法B(mm)60.5
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)16
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)
ノズル長(mm)147
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
あざやかな色で防汚性も抜群!
アルミ船OK!
あざやかな色です。
動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。
曝露による変色がありません。
用途FRP船、木船、アルミ船
適合うなぎシンナー
種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料
主な用途船舶
膜厚(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
塗回数上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6~12ヶ月・・・2回
没水可能時間6時間以上(20℃)
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
アルミ製強力クリップです。口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします。持手部分はエンボス滑り止め加工あり。乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し
全長(mm)約64
材質(本体)アルミ
本体厚さ(mm)0.45
材質(バネ)スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環
付属品救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)80
直径(Φmm)390
質量(g)520
内径(Φmm)145
型式承認番号4564
浮力(kg)約9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)84
質量(kg)2.9
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4770
浮力(kg)24.5
高さ(m)投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。