20,738件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船外機SSオイル 2ストロークオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機SSオイル 2ストロークオイルYAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1缶(0.4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PROシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(300mL)
6日以内出荷
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプシーウルフマリン
15,980税込17,578
1着
当日出荷から4日以内出荷
緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ますTPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いていますイギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
ABSフロート インターコムマリンABSフロートインターコムマリン
1,398税込1,538
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン初田製作所(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル防蝕亜鉛 CPZジンクエクセル
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業漁火[V]フタバサルカン ステン山田実業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
帯金(バンドフープ) ノムラ帯金(バンドフープ)ノムラ(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から6日以内出荷
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します長さL(m)30
マグネットポンプ RMD型 REI-SEAマグネットポンプ RMD型REI-SEA
28,980税込31,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V)100単相
うなぎ塗料一番 ニッペマリンうなぎ塗料一番ニッペマリン(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
錫フリー加水分解型船底塗料。
用途FRP船/木船
大漁カゴ(丸) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)大漁カゴ(丸)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP形状丸型内寸法(mm)Φ409×160外寸法(mm)Φ450×170取手あり底寸法(mm)Φ353
晴天 オサダ[船舶用品・漁業資材]晴天オサダ[船舶用品・漁業資材]
2,498税込2,748
1本(250cc)
5日以内出荷
1.撥水性に優れています。2.波しぶき、塩、雨、霧等がガラス表面に付着するのを防ぎます。3.乱反射がありません。4.耐久性がよい。
用途各種船舶のブリッジや窓ガラスの撥水性・塩止め、凍結を防止し航海中の視野を広くします。成分シリコーン樹脂、石油系溶剤、無機酸使用方法「晴天」を使用する前にガラス面を洗剤等できれいにし乾燥後本品を少量ずつガラス全面にスプレーし均一にのばしてから2~5分経過後もう一度くり返し乾いた布で軽く拭き取って下さい。水滴が残る様になったら上記の方法をくり返して下さい。液性酸性
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用マリンテック
969税込1,066
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
パワーリレー DC24V マリンテックパワーリレー DC24Vマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他用途に接点は銀接点仕様本体は樹脂製カバー直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)防滴仕様電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
極厚ポリ袋 PROX(プロックス)極厚ポリ袋PROX(プロックス)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚さ0.15mmの極厚大物ポリ袋厚さ0.15mmの極厚ポリ袋。一般的な厚手ゴミ袋が約0.04mm程度にたいして、本品は厚さ0.15mmの極厚手。丈夫で鰤や鮪の収納に安心。鰤用は長さ1.2m、鮪用は長さ2.4mと大物もスッポリ入るロングサイズ。クーラーやフィッシュキャリーのインナーバッグとしても最適。
材質ポリエチレンサイズ(mm)幅600×長さ1200
万能ネットズームタイプ OGK万能ネットズームタイプOGK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。
ネット:ブルー枠の色シルバー
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
ソルティガ TGベイト 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ TGベイト 100gDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUPタングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)87色数24自重(g)(標準)100
ソルティガ TGベイト 180g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ TGベイト 180gDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUPタングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)105色数24自重(g)(標準)180
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
エアー分岐コック 貝沼産業エアー分岐コック貝沼産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 真鍮製 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック
2,898税込3,188
1個
欠品中
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大750/連続250電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)寸法(mm)93×80×33
エアー調整コック マリンテックエアー調整コックマリンテック
279税込307
1個
欠品中
コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)外径(Φmm)5(吸入側・コック側)材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
ウォータークリーナー タカラ工業ウォータークリーナータカラ工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
モーター電圧(V)100
マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持) 山田実業マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持)山田実業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。
用途活〆道具材質ステン寸法(mm)巻付:0.8
地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)愛和産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(500m)
5日以内出荷から9日以内出荷
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー(電動ドライバー用ビット) ノムラ結束ドライバー(電動ドライバー用ビット)ノムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
結束ドライバー(先端360°曲) ノムラ結束ドライバー(先端360°曲)ノムラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
船舶用日の丸 ノーブランド船舶用日の丸ノーブランド
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から6日以内出荷
この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
仕様上部スイブル、下部フック
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(3.6m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製)ダイライト(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテックオリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用マリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!2Pレセプタクル用プラグ規格品他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12Vマリンテック
2,698税込2,968
1式
当日出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス マリンテックヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックスマリンテック
2,398税込2,638
1式
欠品中
タテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)
付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
クインスタ― SUNLINEクインスタ―SUNLINE
739税込813特価
1個(600m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
ヤマハ船外機純正ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ船外機純正ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1本(350mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩擦、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途船外機ギヤーケース専用ハイポイドオイルグレードGL-4SAE#90
ボート洗浄剤 BS-1 YAMAHA(ヤマハ)ボート洗浄剤 BS-1YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材