19,904件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本 寸法(mm)50.2×25×49 極数5極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式 取付穴37.5×22mm 電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
1式
899 税込989
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
469 税込516
6日以内出荷


信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具 型式MT-12 標準金具付き 質量(kg)7(便器本体) 取付調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V)12用 選択 制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm)340 給水量(L/分)16 バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
139,800 税込153,780
6日以内出荷

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具 型式MT-24 標準金具付き 質量(kg)7(便器本体) 取付調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V)24用 選択 制御方式マニュアル スイッチを押し続ける 全高(mm)340 給水量(L/分)16 バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
99,980 税込109,978
6日以内出荷

DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など 寸法(mm)90×143×78 取付本体:10mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)200 動作電流(A)0.59(DC12V時)
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
寸法(mm)209×116×135 質量(kg)0.31 取付4mm穴(4ヶ所) 出力(W)30 電流(A)2.5 電圧(V)DC12 風量130CFM(220m3/m) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)76(3インチ)
1式
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)3 電圧(V)DC24 風量270CFM(約 7.65 m3/min) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節) 質量(g)7 出力(W)4.8 電流(A)1 電圧(V)DC5 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)3 吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1式
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節) 質量(g)88 出力(W)10 電流(A)0.5 電圧(V)DC12 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)4 吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷

小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m 質量(kg)1.9 電流(A)20 電圧(V)DC12 最大吐出量(L/min)20 吸入/吐出口径(mm)17
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m 質量(kg)1.9 電流(A)10 電圧(V)DC24 最大吐出量(L/min)20 吸入/吐出口径(mm)17
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω 質量(kg)0.27 電圧(V)12 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84 防水性屋内仕様
1式
9,698 税込10,668
6日以内出荷

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)20 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11
1式
899 税込989
6日以内出荷

船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 電流容量(A)250 ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 電流容量(A)100 ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)74×48.2×44.2 電圧(V)12~60 電流容量(A)80 ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
3,798 税込4,178
6日以内出荷

舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60 取付ねじM3(3mm) 電流容量(A)30 ボルト寸法M4(4mm)
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色青/緑/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/緑 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"GRUB (4"グラブ)
あらゆるリグとシチュエーションに対応した万能のワームです。ラージマウス、スモールマウスバスのみならず、海でも湖でも対象魚も幅広く釣れます。最もオーソドックスな使い方は1/16ozのジグヘッドリグでのスイミングです。スゴイフック#1/0をセットしたテキサスリグやフリーリグでは「根掛からないシャッド」にも変身します。
入数1パック/10本入り
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"GRUB (3"グラブ)
ジグヘッドリグ、ライトキャロライナリグ、ジグトレーラーとしておススメです。1/16ozのジグヘッドにセットしてのスイミングで実績があります。テールをカットしたイモグラブとして活性の低いバスにも効果的です。イモグラブをキャロライナリグにしてカーブフォールのスイミング、そしてシンカーが着底してからのフリーフォール&ステイという技もあります。他にはカットテール風にカットしてノーシンカーや、ラバーを刺してイモラバーとしてフォーリングなど、使い方をアレンジできる大変よく釣れるワームです。
入数1パック/10本入り
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル)
名前の由来ともなっているハート型のテールが優れた水噛みと抜け感を生み、ウォブリングとロールを6:4のバランスで設計することで、ボディ全体に絶妙なウォブロールアクションを演出。ジャパンスペシャルモデルはスイム姿勢の安定感を生む為に、ボディ上部はノンソルティーマテリアルを採用し、下部にはソルティーマテリアルを採用。腹部に大きく入ったスリットがミスバイトを軽減させる、釣る為の全てが詰まったシャッドテールがハートテールだ。6:4の黄金比であるハートテールのウォブロールアクションが最も生きてくるのが、5/0クラスオフセットフックを使用したノーシンカーリグ。投げて水面直下を巻くだけでバスの方からアプローチしてくる。琵琶湖や霞ヶ浦などで主流のスイムジグやテキサスリグにもベストマッチ。春から秋までのウィード周りやアシ・カバー周りなど目に付くストラクチャーにガンガン投げていくのが、ハートテーラーへの第一歩!!。Text by 市村直之
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5"KUT TAIL WORM (3.5"カットテールワーム)
王道はノーシンカーワッキーリグでのフォーリングで、ポストスポーン~晩秋まで良く釣れます。他にはネコリグ、ジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグなどあらゆるリグに対応しています。4インチよりも抵抗が少ないためフォールスピードが少し早いのが特徴で、ネコリグやノーシンカーなどでは水中で若干コントロールしやすく感じます。
入数1パック/10本入り
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)10 ”KUT TAIL WORM (10"カットテールワーム)
ビッグバスにターゲットを絞ったロングワームです。ノーシンカーやネコリグで使うと水中をクネクネと動きバスを誘います。ロングワームでしか反応しないビッグバスがいることはよく知られています。亀山ダムではこの10インチのネコリグで60アップの実績もあります。
入数1パック/5本入り
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)8"GRUB (8"グラブ)
グラブシリーズ最大サイズの8インチです。ゲーリーヤマモト本人がメキシコ・バカラック湖の巨大バスをターゲットに製作しました。ボリュームと波動でビッグバスを攻略するこのワームは日本でも琵琶湖などで大変実績があります。
入数1パック/10本入り
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"KUT TAIL WORM (4"カットテールワーム)
王道はノーシンカーワッキーリグでのフォーリングで、ポストスポーン~晩秋までとても良く釣れます。他にはネコリグ、ジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグ、などあらゆるリグに対応しています。4インチは最近はフリーリグなどでも実績があります。琵琶湖でも60アップの実績がある小さくてもすごいワームで、とくにリザーバーへ行かれる方は絶対に外せない持っていてもらいたいワームです。
入数1パック/10本入り
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スプレーするだけで最強の撥水”lotus”。シリコン系とフッ素系両方をあわせたハイブリットタイプスプレーです。シリコン系の撥水効果を維持しながら、フッ素系の撥油効果も発揮します。今までのハイブリットタイプの撥水スプレーはシリコン系とフッ素系両方の有効成分を混ぜ合わせず、ガスを一緒に入れ噴射するのが一般的でした。それでは本来の性能を十分に発揮できません。
成分特殊フッ素・特殊撥水ポリマー・アルコール溶剤・その他溶剤 内容量(mL)1本150
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ワカサギ用電動リールにとって消耗品であるモーターチューブが、高品質シリコン素材かつパワータイプとなってシマノ用・ダイワ用それぞれ5個入りセットで新登場です。純正のモーターチューブよりチューブの厚みが少しあり10%グリップ力がアップしています。また本製品は5個入りのため、急な交換もすぐに行えます。
入数(個)1袋5入り
1個
649 税込714
7日以内出荷

スプールシールがMTCWより登場。スプールシールはあまり注目されてはいませんが、消耗するとスプールが滑ってしまったりと。リールの性能に大きくかかわってくるため消耗するたび交換が必須な物となっています。そのためわかさぎ用電動リールには「ないと困る」「無くてはならない」物となっております。そんなスプールシールをお手軽にストックしておけて、その場ですぐに交換をすることができます。さらに1シートにシール2枚が付いてくるためリールを2個使用している方でも両方すぐに交換できます。※モーターチューブとセットで交換いただくとより万全な状態でリールをご使用頂けます。
適合シマノレイクマスターCT-ET 外径×内径(Φmm)24.5×9.1 内容1シート (シール2枚)
1個
839 税込923
7日以内出荷

スプールやボビンに糸が巻いてある状態で直接塗布する際の浸透率、Protectionを塗布した状態の耐久性にかなりこだわり開発しました。浸透率をよくしたことで、糸を巻いた状態でも、下のラインまでしっかり浸透します。また耐久性もアップし、かつしなやかさも保持しすべての性能を上げています。強靭なコートと樹脂成分を特殊配合したことで、摩擦抵抗を約37%軽減。それにより飛距離向上にも成功しました。PEのコシ・ハリ・色を復活させます。PEは使用しているうちに毛羽立ってしまいますが、Protectionは毛羽立ちを最小限に抑えます。もちろんPEだけでなくナイロン・フロロカーボン・エステルなど全てのライン、釣行に使用できます。
成分特殊フッ素・2種類オリジナルレジン 内容1本100ml(1号300m巻き、約8個分)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。
適合機種バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス 質量(g)Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8 溝深さ(mm)Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9 糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
厚さ4
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。
材質アルミ合金(ジュラルミン) 質量(g)5.3 アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

21カルカッタコンクエスト100/23カルカッタコンクエストBFS専用のアベイルオリジナルスタードラグ です。純正ハンドルや、Avail製オフセットハンドルLT、STi2、STi2.5に対応する形状です。
適合【DKNOB-CD3-2 適合リール】24カルカッタコンクエストシャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエストBFS(各ギヤ・左右ハンドルタイプに適合) 21カルカッタコンクエスト100/101(各ギヤに適合) 21カルカッタコンクエスト200/201 には不適合 21カルカッタコンクエスト200/201 HGには不適合 22カルカッタコンクエスト200/201 XGには不適合 純正ハンドル/Avail製オフセットハンドルLT・STi2・STi2.5に対応。 材質アルミ合金 質量(g)SD-23CNQ:5.8(純正:5.25
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。
適合CLUTCHARM10369_R_BLK (右用):1500C 互換パーツ番号#10369を使用しているリール 2500C 互換パーツ番号75年式#10253/80年~#10369を使用しているリール 3500C 互換パーツ番号#975127を使用しているリール 材質ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)3.1(純正3.3
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります