20,738件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリコンドリンクホルダーBM 明邦化学オリコンドリンクホルダーBM明邦化学
849税込934
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100ブラック備考HG
ライトゲームケースJ 明邦化学ライトゲームケースJ明邦化学
479税込527
1個
7日以内出荷
状況に合わせてワームの種類やカラ―を持てるだけ持って行きたい。尚且つ、機動力を損なわずにランガンしたい。そんな相反するアングラーの欲求を可能にするのがこのケース。厚さわずか”18mm”に設計することでかさ張ることなく持ち運びが可能。さらに、2つのケースを簡易ドッキングでき、蓋にはワームスリップ加工を採用。ランガンシステムBOX上段にジャストフィットするサイズ設計。ライトゲームアングラーを手厚くサポートするケースです。スリットフォームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18クリア/ブラック備考可変仕切板15枚付/HG
シーガー PEX8 200m巻 シーガーシーガー PEX8 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
ラインハサミ mini PE-105 Pro oxtosラインハサミ mini PE-105 Prooxtos
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
切れ味が長持ちする、高硬度に熱処理したステンレス刃物鋼です。 チタンセラミックコーティングは3倍の防錆効果と4倍の表面硬度UPで、切れ味も長持ちします。(メーカー比) ハンドル中心部のピンオンリール取り付け穴は、ハサミの使用時にケーブルが邪魔になりにくいです。 グローブをした手でも使いやすい大き目なハンドルです。 結び目など細かな場所も切ることができるシャープな先端です。 カーブ形状の刃は常に最適な交差角を保ちPEラインを逃さず切れ、ラインの切れ口が綺麗でほつれ難いです。 <キャップの特徴> 激しい動きにも、ハサミが落下しづらい強度の脱着設定になっています。 キャップに3か所貫通部分を設けてありますので、吊り下げや本体との結束に役立ちます。 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約105材質(キャップ)PP樹脂材質(刃)ステンレス合金鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
BELT STOPPER (ベルトストッパー) PAC-272 Pazdesign(パズデザイン)BELT STOPPER (ベルトストッパー) PAC-272Pazdesign(パズデザイン)(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(2個)
当日出荷
ワンタッチで取り付け!! ベルトの余りや、ズレを防止!! ワンタッチでベルトの余りやズレを防止。 ヒップバッグやフィッシングサポートベルトのズレを軽減。 50mm幅ベルトまでのベルトに対応します。
材質(本体)プラスチック
セイルパーム(セールパーム) 黒 ノーブランドセイルパーム(セールパーム) 黒ノーブランド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質金属部:銅タイプ右手用材質(ベルト)牛革材質(カバー)金属部:プラスチック
ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナイロンクリート130BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
漁火 テトロン組紐 芯入 素地 山田実業漁火 テトロン組紐 芯入 素地山田実業(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(300m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業素地種別伸度:0.35適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
139税込153
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸) 愛和産業ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸)愛和産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
聴音棒 ノーブランド聴音棒ノーブランド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
鮪コード(トローリングコード) 愛和産業鮪コード(トローリングコード)愛和産業
4,998税込5,498
1巻(150m)
当日出荷から5日以内出荷
16打芯入のトローリング用コード芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど長さ(m)150ひも・糸種類テグス材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(200m) 愛和産業スパンエステルロープ(200m)愛和産業
3,698税込4,068
1巻(200m)
当日出荷から12日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
媒介金具(カップリング) 町野式女 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式女報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野式継手セット 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式継手セット報商製作所
3,598税込3,958
1式
当日出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥剤 EX-DRY EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRYEX-DRY(三和)
10,980税込12,078
1箱(60個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
バンドバックル ノムラバンドバックルノムラ(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します板厚t(mm)バックル:1
電熱式ロープカッター 愛和産業電熱式ロープカッター愛和産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付インターコムマリン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、 フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。
種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A東洋物産(ESPADA)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
インバーター COTEK(コーテック)インバーターCOTEK(コーテック)(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(多機能)オーシャンライフ(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
トロ箱 No.220 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)1346×746×198内寸(mm)1427×828×198フタなし名入れなし
サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルーサンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
日立製 ビルジポンプ DC24V 日立日立製 ビルジポンプ DC24V日立
20,980税込23,078
1式
欠品中
信頼と実績の日立ビルジポンプ漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用船底の排水用途ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適自動停止機能付き船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・電源ケーブル:極性あり ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 13Lマリンテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1式
欠品中
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
メガヒューズホルダー 250A マリンテックメガヒューズホルダー 250Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48定格電流(A)250ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型マリンテック
4,198税込4,618
1式
欠品中
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ表面取り付け用バックカバーは取り外し可RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています取り付け方法a.表面取り付けb.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mmc.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)
サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 80Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)80ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-150Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
海神 TGシャンクス KAIYU(海遊)海神 TGシャンクスKAIYU(海遊)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
タイラバメーカー海遊が実釣テストを何度も繰り返し、満を持して発売する自信作!無塗装を含める5色をラインナップ。
磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SEPROX(プロックス)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄豊富なバリエーションの磯玉の柄。硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。・ショルダーベルト付属
仕舞(cm)111先径(mm)15.9カーボン(%)55
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック
799税込879
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDランプ・スイッチ付き15Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 24リットル YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 24リットルYAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用材質プラスチック容量24リットルサイズ(mm)W455×D312×H260
ダンフォース型アンカー KAI-YOUダンフォース型アンカーKAI-YOU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
砂、泥、粘土に効果的なアンカーです。
材質鉄 亜鉛メッキ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材