船舶用品・漁業資材 :「ボート用 空気入れ」の検索結果
本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
付属品ノズル各種
電源(V)家庭用AC100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品ノズル各種
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧DC12
連続使用時間(分)最大30
消費電流(A)6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br
質量(g)583
電流(A)2.9
電圧(V)DC11.1
電力(W)60
充電時間4~6時間
サイズ(mm)160×70×60
容量(A)電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)20
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。
付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ
形式キール:エアキール+ダイナキール
出力トランサムS(PS)
適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲
幅(cm)船内:70
底形状高圧エアフロア
チューブ径(Φmm)400~450
全幅(cm)150
気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)
馬力2または5(一定の水域の場合)
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。