船舶用品・漁業資材 :「船係留ロープ」の検索結果
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。
またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。
また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。
他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。
用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)
色白/青色線入
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です
材質ポリエステル
色白
比重1.38
ひも・糸種類ロープ
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など
材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
色青
構造ダブルブレード型
比重1.2
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
ロープ径(Φmm)50
仕様8打(2×4)
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
色ブラック
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。