絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 土木資材

223件中 201223
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
トリカルネット産業用 HD tantoreトリカルネット産業用 HDtantore
139,800税込153,780
1巻
7日以内出荷から35日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレンtantore
74,980税込82,478
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
トリカルネット土木用 低密度ポリエチレン N-190緑 ピッチ10mm×10mm 幅2m×長さ100m tantoreトリカルネット土木用 低密度ポリエチレン N-190緑 ピッチ10mm×10mm 幅2m×長さ100mtantore
219,800税込241,780
1巻
7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ(線の中心から中心):10mm×10mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.9mm、遮へい率:0.17サイズ幅2m×長さ100mアズワン品番64-4311-79
トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレンtantore
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ(線の中心から中心):6.4mm×6.4mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.45
ネトロンシート(土木用) WF4 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF4タキロンシーアイシビル
46,980税込51,678
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)2.8幅(cm)124長さ(m)30網目(mm)8×8降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向)参考質量(kg)15/巻材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:75%
インダス止水板 (アンカット形コルゲート) カクイチインダス止水板 (アンカット形コルゲート)カクイチ
37,980税込41,778
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
ボックスウォール用 アウトコーナー材 ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 アウトコーナー材ガデリウス・インダストリー
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂質量(kg)2.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)713×525×528
ボックスウォール用 サイド・アタッチメント ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 サイド・アタッチメントガデリウス・インダストリー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質アルミ製質量(kg)3.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
139,800税込153,780
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)50目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)5.1
ウィードシート用ピン AOIウィードシート用ピンAOI
6,698税込7,368
1箱(100本)
9日以内出荷
用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
プロパッチシート AOIプロパッチシートAOI
19,980税込21,978
1セット(50枚)
当日出荷
貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。
用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
ウィードシート AOIウィードシートAOI
19,980税込21,978
1本
当日出荷
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
ゲルフィットロープ アラオゲルフィットロープアラオ
39,980税込43,978
1箱(10本)
3日以内出荷
改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
規格19Φ×3m
インサル 基礎防蟻ジョイントハード ABC商会インサル 基礎防蟻ジョイントハードABC商会
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可
用途基礎用謀議止水版セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
300税込330
1パック(3枚)ほか
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
680税込748
1パック(1枚)ほか
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
260税込286
1パック(7枚)
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
595税込655
1パック(3枚)ほか
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX AOIコンクリート養生材 ハードコートPRO-WXAOI
20,980税込23,078
1箱(15kg)
21日以内出荷
マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。 白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。 飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
用途コンクリート舗装の一貫養生タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分20%以上粘度(mPa・s)125±75(23℃)色調乳白色液状希釈原液施工面積(m2)75/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートSFP AOIコンクリート養生材 ハードコートSFPAOI
15,980税込17,578
1箱(15kg)
21日以内出荷
コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。 耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。
用途スリップフォーム防護柵の養生タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)固形分45%以上粘度(mPa・s)100±20(23℃)色調青色液状希釈原液:1、清水:1施工面積(m2)150/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートAA AOIコンクリート養生材 ハードコートAAAOI
22,980税込25,278
1箱(15kg)
21日以内出荷
粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。 アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。
用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分42%以上粘度(mPa・s)600±200(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:0~1施工面積(m2)125/1箱散布量120~240g/m2
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
159,800税込175,780
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)55目合い(mm)(縦糸ピッチ)25(2.1)×(横糸ピッチ)25(2.5)
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
95,980税込105,578
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)35目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.9×(横糸ピッチ)3.9

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

土木資材