絞り込み
厚さ(mm)
- 2.8
- 0.14(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(5)
- 7(3)
- 9(4)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- タキロンシーアイシビル(1)
土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
3(4)
4(4)
5(9)
6(5)
7(3)
9(4)
10(13)
15(2)
20(10)
厚さ(mm)をもっと見る

ネトロンシート(土木用) WF4
タキロンシーアイシビル¥54,980税込¥60,4781巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用厚さ(mm)2.8幅(cm)124長さ(m)30色黒網目(mm)8×8降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向)参考質量(kg)15/巻材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:75%