絞り込み
厚さ(mm)
- 6
- 0.14(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(9)
- 7(3)
- 9(4)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- カクイチ(4)
- タキロンシーアイシビル(1)
土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
3(4)
4(4)
5(9)
6
7(3)
9(4)
10(13)
15(2)
20(10)
厚さ(mm)をもっと見る

インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
インダス止水板 (センターバブル形フラット)
カクイチ¥33,980税込¥37,3781巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
ネトロンシート(土木用) WF1
タキロンシーアイシビル¥49,980~税込¥54,978~1巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)6色黒長さ(m)30網目(mm)27×27降伏点強度(N/m)6370(長さ方向)、4900(幅方向)
インダス止水板 (アンカット形コルゲート)
カクイチ¥40,980税込¥45,0781巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)
カクイチ¥39,980税込¥43,9781巻(20m)3日以内出荷数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20