絞り込み
厚さ(mm)
- 4
- 0.14(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 5(9)
- 6(5)
- 7(3)
- 9(4)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- カクイチ(1)
- AOI(1)
- ケイユーシステム(1)
土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
3(4)
4
5(9)
6(5)
7(3)
9(4)
10(13)
15(2)
20(10)
厚さ(mm)をもっと見る

止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台14日以内出荷【結合部品不要】。豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)用途水害時の止水に材質ABS厚さ(mm)4色レッド
インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
止水板
ケイユーシステム¥17,980税込¥19,7781巻6日以内出荷オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。定尺(m)20
ウィードシート
AOI¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000色グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)