絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M1.9(1)
- M2.1(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M3.4(1)
- M4.2(1)
- M4.8(1)
- M5.4(1)
- M6(12)
- M8(12)
- M10(15)
- M12(10)
- M14(2)
- M16(6)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- 水本機械製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 共和化学工業所(1)
材質
- SUS304(4)
- SUS316(1)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)16幅C(mm)16.5全長B(mm)39ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ¥185税込¥2041セット(2本)当日出荷エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
ステンレス 足のみ丸カンボルト
水本機械製作所¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25