絞り込み
使用荷重
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.5kN未満(6)
0.5~1kN未満(10)
1~5kN未満(14)
50~100kg未満(10)
50kg未満(5)
100~200kg未満(10)
200~300kg未満(3)
300~400kg未満(1)
400~500kg未満(1)

単管用リンク
AIOULE(ふじわら)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。材質鉄質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
ステンレス プチカラビナ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
ステンレス カラビナ(環付)
水本機械製作所¥9,498税込¥10,4481個当日出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-8787材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)質量(g)164タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)90寸法S(mm)19寸法D(mm)10包装JAN付袋入り寸法W(mm)36アズワン品番64-8415-04材質(バネ)ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)2.11
ステンレス カラビナ(環なし)
水本機械製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-5626材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)質量(g)153タイプ環なし種類カラビナ寸法L(mm)90寸法S(mm)21寸法D(mm)10包装JAN付袋入り寸法W(mm)36アズワン品番64-8415-03材質(バネ)ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)1.32
SスプリングフックC
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷チェーン等の結合に材質ステンレスSUS304寸法(mm)10×100種類カラビナ寸法L(mm)100使用荷重(kg)125寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)25
10x100mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA638JF-10材質ステンレス(SUS304)質量(g)130種類カラビナ寸法L(mm)100使用荷重(kg)200寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法W(mm)50
ステンレス メガカラビナ(環なし)
水本機械製作所¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
プチカラビナ (リング付) #8
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷D=8mm L=74mm W=20mm S=12mm。使用荷重 120kg。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。用途屋外・海岸での使用に最適。
プチカラビナ (リング付) #6
ひめじや¥999税込¥1,0991個5日以内出荷D=6mm L=67mm W=18mm S=12mm。使用荷重 80kg。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。用途屋外・海岸での使用に最適。
SUS316 ナス型カラビナ(環なし)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)種類カラビナ材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応