絞り込み
材質
- SUS304(2)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
ブランド
- ニッサチェイン(1)
- 水本機械製作所(3)
使用荷重[kN]
- 0.03
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.0196(1)
- 0.02(3)
- 0.07(4)
- 0.15(2)
- 0.196(1)
- 0.2(5)
- 0.245(1)
- 0.25(1)
- 0.29(2)
- 0.294(1)
- 0.39(1)
- 0.392(1)
- 0.49(5)
- 0.98(2)
- 1.47(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
SUS304(2)
スチール(1)
ステンレス(3)

パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
パイプ用フック スチール製
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(5個)ほか当日出荷パイプに使用できるフックです。用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥149税込¥1641個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm
水本機械製作所¥179税込¥1971個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03