絞り込み
材質
- SUS304(3)
- ステンレス(4)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(4)
使用荷重[kN]
- 0.2
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.0196(1)
- 0.02(3)
- 0.03(4)
- 0.07(4)
- 0.15(2)
- 0.196(1)
- 0.245(1)
- 0.25(1)
- 0.29(2)
- 0.294(1)
- 0.39(1)
- 0.392(1)
- 0.49(5)
- 0.98(2)
- 1.47(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
SUS304(3)
ステンレス(4)

SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ステンレス ひっかけSカン
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966