23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所

    パイプSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • パイプ用フック スチール製 ニッサチェイン

    パイプ用フック スチール製

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    パイプに使用できるフックです。
    用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSカン ハイロジック

    ステンレスSカン

    ハイロジック
    ¥679~税込¥747~
    1袋(4個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス種類Sカン
  • パイプ用フック 日本緑十字社

    パイプ用フック

    日本緑十字社
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(10個)
    当日出荷
    標識などの掲示に。
    材質鉄(三価ユニクロ)質量(g)396.6適合パイプ径(Φmm)48.6入数10個1組線径(mm)4.8mmΦ×94mm
  • ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所

    ステンレス ひっかけSカン

    水本機械製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • 鉄Sカン ハイロジック

    鉄Sカン

    ハイロジック
    ¥219~税込¥241~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質鉄種類Sカン
  • ペリカンSフック 水本機械製作所

    ペリカンSフック

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SカンSAP 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAP

    水本機械製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
  • 真中つの字カン 10個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)

    真中つの字カン 10個入 9Aシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(10個)
    当日出荷
    建築金物シリーズです。
  • マガタマSフック 水本機械製作所

    マガタマSフック

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペリカンSフック TRUSCO

    ペリカンSフック

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • アイSカン ストレート 水本機械製作所

    アイSカン ストレート

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途物掛けとして。トラスコ品番178-4091材質ステンレスアズワン品番64-8395-90
  • SカンSAP 水本機械製作所

    SカンSAP

    水本機械製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです
    用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
  • ステンレス ペリカンSフック 水本機械製作所

    ステンレス ペリカンSフック

    水本機械製作所
    ¥379~税込¥417~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンパイプSカン 5個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステンパイプSカン 5個入 9Aシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(5個)
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    建築金物シリーズです。
  • ステンレス パイプSカン 全長61.8mm 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン 全長61.8mm

    水本機械製作所
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
  • 鉄ユニクロ パイプ用フックL型 (6個入) ニッサチェイン

    鉄ユニクロ パイプ用フックL型 (6個入)

    ニッサチェイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
    材質鉄(SWRM)種類Sカン線径(Φmm)2.5仕上ユニクロ使用荷重(kN)0.01

『吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状