絞り込み
長さ(mm)
- 6000
- 50(423)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,698)
- 140(397)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,690)
- 250(484)
- 300(1,809)
- 350(425)
- 400(1,407)
- 450(435)
- 500(1,393)
- 600(1,042)
- 700(994)
- 800(965)
- 900(960)
- 1000(1,232)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(4)
ブランド
- 大同特殊鋼(4)
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

SUS304 チャンネル
大同特殊鋼¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100
SUS304 チャンネル
大同特殊鋼¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
SUS304 チャンネル
大同特殊鋼¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
SUS304 チャンネル
大同特殊鋼¥97,980税込¥107,7781本3日以内出荷ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100