絞り込み
材質
  • SUS304(4)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
長さ(mm)
  • 6000
  • 50(435)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,869)
  • 150(495)
  • 160(413)
  • 180(423)
  • 200(1,862)
  • 250(515)
  • 280(402)
  • 300(2,074)
  • 350(434)
  • 400(1,442)
  • 450(474)
  • 500(1,610)
  • 600(1,104)
  • 700(1,026)
  • 800(997)
  • 900(1,011)
  • 1000(1,656)
ブランド
  • 大同特殊鋼(4)
  • 十川ゴム(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐電性ゴムシート 十川ゴム

    耐電性ゴムシート

    十川ゴム
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
  • カラー導電性ゴムシート 十川ゴム

    カラー導電性ゴムシート

    十川ゴム
    95,980税込105,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304  チャンネル 大同特殊鋼

    SUS304 チャンネル

    大同特殊鋼
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
    用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100
  • SUS304  チャンネル 大同特殊鋼

    SUS304 チャンネル

    大同特殊鋼
    64,980税込71,478
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
    用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
  • SUS304  チャンネル 大同特殊鋼

    SUS304 チャンネル

    大同特殊鋼
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
    用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
  • SUS304  チャンネル 大同特殊鋼

    SUS304 チャンネル

    大同特殊鋼
    97,980税込107,778
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
    用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)