絞り込み
厚さ(mm)
- 2.5
- 0.3(37)
- 0.5(81)
- 0.8(36)
- 1(109)
- 1.2(45)
- 1.5(103)
- 2(119)
- 3(132)
- 4(66)
- 5(81)
- 6(70)
- 8(42)
- 9(39)
- 10(68)
- 12(47)
- 16(45)
- 20(35)
- 22(35)
- 25(44)
- 30(42)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(3)
- 650(1)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(3)
- 1000(2)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3650(1)
- 4000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(5)
- アルミニウム(5)
- アルミニウム(A6063S)(3)
ブランド
- トレード(5)
- アルインコ(3)
- ノーブランド(3)
- 日豊産業(2)
- 光(1)
- 日本冶金工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
鉛コーナーテープ(純度99.9%)
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。用途X線遮蔽、制振長さ(mm)910幅(mm)30+30純度(%)99以上
アルミ角パイプ 100x100x2.5
アルインコ¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷アルミの角パイプです。用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2.5x80x80x4m
トレード¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2.5x75x75x4m
トレード¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2.5x70x70x4m
トレード¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ2.5mm
日本冶金工業¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工



























![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)