絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(11)
  • 泰豊トレーディング(6)
  • TRUSCO(4)
  • 日豊産業(4)
  • (2)
  • 久宝金属製作所(2)
  • 冨士シャーシ(2)
  • エスコ(1)
  • 光モール(1)
  • くればぁ(1)
  • OKUTANI(1)
  • TETSUKO(1)
  • 千代田鋼鉄工業(1)
  • 高砂鐵工(1)
  • 日鉄ステンレス(1)
  • HOJO(1)
厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.3(36)
  • 0.5(85)
  • 1(117)
  • 1.2(49)
  • 1.5(105)
  • 2(126)
  • 3(138)
  • 4(67)
  • 5(82)
  • 6(72)
  • 8(42)
  • 9(39)
  • 10(67)
  • 12(47)
  • 16(45)
  • 20(36)
  • 22(35)
  • 25(44)
  • 30(42)
材質
  • SUS304(13)
  • アルミニウム(4)
  • アルミニウム(A1012)(1)
  • アルミニウム(A1050)(2)
  • アルミニウム(A1070)(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • チタン(2)
  • (1)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 150(7)
  • 200(12)
  • 250(6)
  • 300(18)
  • 350(6)
  • 400(14)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 600(8)
  • 700(3)
  • 800(6)
  • 900(4)
  • 1000(8)
  • 1200(3)
  • 1800(4)
  • 2000(5)
  • 2400(3)
  • 4000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(223件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
銅板 泰豊トレーディング銅板泰豊トレーディング(8件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,170税込2,387
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(35件のレビュー)
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8ノーブランド(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5ノーブランド(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
アルミ板縞目柄 光モールアルミ板縞目柄光モール(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。 0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15ノーブランド(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
SUS304平織メッシュ くればぁSUS304平織メッシュくればぁ
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) ノーブランド銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)ノーブランド
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mmノーブランド(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)0.8切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS316) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316) BAパイプ日豊産業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)高砂鐵工
73,980税込81,378
1枚
5日以内出荷
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料関連資料(0.52MB)
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
平板 アルミ 久宝金属製作所平板 アルミ久宝金属製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場物置・換気口・手芸用・園芸用犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!調質H24
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
38,980税込42,878
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
パンチングメタル FPMシリーズ 冨士シャーシパンチングメタル FPMシリーズ冨士シャーシ
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
備考パンチングメタル
ステンレス(SUS316)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316)引抜パイプ日豊産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蹴り板 HOJO蹴り板HOJO
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)0.8
【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 千代田鋼鉄工業【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能千代田鋼鉄工業
15,900税込17,490
1枚
8日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板幅(mm)914厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)サービス分類オーダー・加工
パネル ALシリーズ 冨士シャーシパネル ALシリーズ冨士シャーシ
779税込857
1枚
3日以内出荷
チタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) ノーブランドチタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)ノーブランド
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。
用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。材質TP340

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら