金属素材 :「丸棒 切断方法」の検索結果

金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-025Φを超え80Φ以下 :+0.25/-080Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0125Φを超え150Φ以下:+1/-0150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途海水ポンプのパーツや配管部材、建築資材、船舶部品 成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

【オーダー】SUS303 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。SUS303は汎用鋼種SUS304と比較して切削性に優れています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS303) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下 :+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS310Sは主に高温環境下で用いられる、耐熱オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質です。 耐熱鋼としてよく使われており、繰り返し高温に曝される炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具などで幅広く使われています。
用途炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具、熱交換器の部品 成分C0.08以下 Si1.50以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni19.00~22.00 Cr24.00~26.00 Mo- Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS310S) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途船舶部品、沿岸部の建築資材、医療機器 成分C0.03以下 Ni12.00~15.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Mn2.00以下 O- N- 材質ステンレス(SUS316L) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング