金属素材 :「はとめ」の検索結果

金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.15 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 幅(mm)20 表面処理B1アルマイト
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)20×20
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4291 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 シルバーツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
999 税込1,099
当日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)25×25
1本
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4288 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 ブロンズツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4273 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)1.5 全長(mm)1000 シルバ-ツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)15×15
1本
419 税込461
翌々日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.35 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4624 材質アルミ(A6063S-T5) 厚さ(mm)1.5 全長(mm)1000 シルバー 表面処理ツヤ消し 寸法(縦×横)(mm)10×30
1本
909 税込1,000
当日出荷

アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコアルミ丸パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.38 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.45 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、S6063S 長さ(mm)1000 全長(mm)1000
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.23 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:2.5 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,857 税込4,243
翌々日出荷

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:0.8 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0、 +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,429 税込3,772
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング