絞り込み
長さ(mm)
  • 300000
  • 100(205)
  • 150(25)
  • 200(205)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(261)
  • 400(7)
  • 500(229)
  • 1000(296)
  • 1500(66)
  • 2000(114)
  • 2400(14)
  • 3000(28)
  • 5000(55)
  • 10000(93)
  • 20000(23)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 50000(37)
  • 100000(24)
材質
  • ウレタン(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
ブランド
  • コクゴ(1)
  • (1)
  • 岡安ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオロン丸紐 コクゴネオロン丸紐コクゴ(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻(300m)
当日出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム 光ウレタンフォーム
6,798税込7,478
1箱(200枚)
4日以内出荷
用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材