絞り込み
長さ(mm)
- 450
- 100(117)
- 150(25)
- 200(118)
- 250(18)
- 280(7)
- 300(156)
- 500(123)
- 1000(191)
- 1500(26)
- 2000(75)
- 2400(14)
- 3000(27)
- 5000(54)
- 10000(91)
- 20000(22)
- 25000(11)
- 30000(9)
- 50000(38)
- 100000(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ウレタン(2)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
- エラストマー(2)
- 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
- 光(4)
- エスコ(1)
- オーツケミカル(1)
- マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。

ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
アングル型ゴム粘着付
光(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20
ユニホリデー GRゴム
光¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。機械部品・建具・補修・補強・建築資材・工業資材トラスコ品番820-1127材質天然ゴム(NR)長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)1色黒RoHS指令(10物質対応)対応