絞り込み
長さ(mm)
- 450
- 100(16)
- 100~1950(2)
- 150(4)
- 200(17)
- 250(4)
- 270(1)
- 300(27)
- 350(2)
- 400(3)
- 500(25)
- 1000(30)
- 1500(1)
- 2000(13)
- 7000(2)
- 10000(1)
- 15000(3)
- 24000(3)
- 50000(1)
- 300000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ウレタン(2)
ブランド
- オーツケミカル(1)
- マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20