絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(307)
  • アキツ(166)
  • WAKI(和気産業)(132)
  • (84)
  • RS PRO(43)
  • イノアック(40)
  • タイガースポリマー(39)
  • ノーブランド(38)
  • TRUSCO(27)
  • 篠田ゴム(23)
  • コクゴ(21)
  • 十川ゴム(21)
  • 岡安ゴム(21)
  • ホッティーポリマー(17)
  • スリーハイ(14)
  • フィスランド(12)
  • 前田シェルサービス(11)
  • ヨツギ(7)
  • エクシール(7)
長さ(mm)
  • 100(201)
  • 150(25)
  • 200(202)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(258)
  • 500(229)
  • 1000(297)
  • 1500(66)
  • 2000(117)
  • 2400(14)
  • 3000(29)
  • 5000(55)
  • 10000(93)
  • 15000(7)
  • 20000(23)
  • 25000(11)
  • 30000(11)
  • 50000(40)
  • 100000(25)
材質
  • その他(1)
  • ウレタン(105)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(170)
  • エラストマー(8)
  • クロロプレンゴム(CR)(80)
  • ゴム(67)
  • シリコン(85)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(14)
  • ニトリルゴム(NBR)(29)
  • フッ素ゴム(32)
  • ブチルゴム(IIR)(7)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリウレタン(PU)(35)
  • ポリエチレン(PE)(9)
  • 二トリルゴム(NBR)(60)
  • 再生ゴム(4)
  • 合成ゴム(21)
  • 天然ゴム(NR)(95)
  • 樹脂(3)
  • 酢酸ビニル(EVA)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(300)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(200件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ0.5mm十川ゴム(34件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(54件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NRスポンジ テープ付 篠田ゴムNRスポンジ テープ付篠田ゴム(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション ウレタン素材 モノタロウチップクッション ウレタン素材モノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
ウレタンフォーム 大判 WAKI(和気産業)ウレタンフォーム 大判WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
モルトフィルター WAKI(和気産業)モルトフィルターWAKI(和気産業)(26件のレビュー)
219税込241
1セット(2枚)ほか
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(19件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
くっしょんず まっと WAKI(和気産業)くっしょんず まっとWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンスポンジ寸法(mm)300×300グレー
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(19件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(4件のレビュー)
189税込208特価
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
...

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材