絞り込み
長さ(mm)
  • 200(2)
  • 300(4)
  • 500(5)
  • 1000(5)
  • 1500(2)
  • 2000(1)
  • 3000(2)
  • 5000(3)
  • 10000(11)
  • 20000(1)
材質
  • ウレタン(6)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(13)
  • シリコン(4)
  • フッ素ゴム(2)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
  • 酢酸ビニル(EVA)(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(304)
  • WAKI(和気産業)(134)
  • (85)
  • アキツ(70)
  • タイガースポリマー(42)
  • イノアック(39)
  • RS PRO(25)
  • コクゴ(22)
  • 篠田ゴム(22)
  • 十川ゴム(21)
  • 岡安ゴム(21)
  • ノーブランド(19)
  • ホッティーポリマー(17)
  • スリーハイ(14)
  • フィスランド(12)
  • 前田シェルサービス(11)
  • エクシール(8)
  • ヨツギ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 角紐

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)長さ(m)5硬度20±5°
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐平型

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
    用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • EPDM スポンジ丸紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ丸紐

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
    用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
  • 薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~60
  • シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴムグレー使用温度範囲(℃)180硬度50
  • ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1枚
    14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • 薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
  • シリコーン製ワンタッチガスケット TRUSCO

    シリコーン製ワンタッチガスケット

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーン、鉄(SPCC)グレー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120
  • 薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1巻
    翌々日出荷
    特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
    用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCO

    まとめ買い ウレタンクッションシール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(5シート)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
    用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2透明直径(Φmm)8高さ(mm)2
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1巻
    8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途止水材として、シール材やパッキン材などに材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品厚さ(mm)15質量(kg)18使用温度範囲(℃)-20~80硬度5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10密度0.11
  • フッ素ゴムスポンジ 角紐 TRUSCO

    フッ素ゴムスポンジ 角紐

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    材質フッ素ゴムスポンジ長さ(m)3硬度40±5°
  • フッ素ゴムスポンジ 丸紐 TRUSCO

    フッ素ゴムスポンジ 丸紐

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    材質フッ素ゴムスポンジ長さ(m)3硬度40±5°
  • シリコーンスポンジ 丸紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 丸紐

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)長さ(m)10硬度20±5°
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
  • 薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付) TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~60

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材