絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフローファブリック 中興化成工業チューコーフローファブリック中興化成工業
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
当日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)10発泡倍率約15倍
500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)5発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
8日以内出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
980x565x0.75mmPP板(青/5枚) エスコ980x565x0.75mmPP板(青/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.75仕様表面絞あり、裏面フラット寸法(mm)565×980
980x565x0.75mmPP板(白/5枚) エスコ980x565x0.75mmPP板(白/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.75仕様表面絞あり、裏面フラット寸法(mm)565×980
ポリアセタールパイプ コクゴポリアセタールパイプコクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れています。
長さ(mm)1000
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
3,098税込3,408
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
TIポリマー丸棒 コクゴTIポリマー丸棒コクゴ
1,798税込1,978
1本(300mm)
5日以内出荷から6日以内出荷
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300グレードTI-5013
PEI丸棒 コクゴPEI丸棒コクゴ
2,198税込2,418
1本(1200mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
ソフトンロイヤル 協和産業(マット)ソフトンロイヤル協和産業(マット)
75,980税込83,578
1本(10m)
翌々日出荷
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE)厚さ(mm)5.5幅(mm)1000長さ(m)10質量(kg)32
TFリューム 協和産業(マット)TFリューム協和産業(マット)
79,980税込87,978
1本(9m)
翌々日出荷
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2幅(mm)1840質量(kg)54
パーティクルマット 協和産業(マット)パーティクルマット協和産業(マット)
32,980税込36,278
1本(5m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)5幅(mm)1000質量(kg)40
樹脂カラーカブセ 光モール樹脂カラーカブセ光モール
229税込252
1本
当日出荷
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)ホワイト長さ(mm)1820
樹脂カラージョイナー コ型 光モール樹脂カラージョイナー コ型光モール
129税込142
1本
当日出荷
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
樹脂パンチング OKUTANI樹脂パンチングOKUTANI
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます材質ポリ塩化ビニル(PVC)ピッチ(mm)23配列並列穴径(mm)角孔20
カラーエース(サイン) 福田金属カラーエース(サイン)福田金属
28,980税込31,878
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属複合構造 ワンタッチガスケット TRUSCO金属複合構造 ワンタッチガスケットTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)2材質ポリ塩化ビニル(PVC)、鉄(SPCC)
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m アズワンフッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1mアズワン
12,200税込13,420
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
ワーロンプレート WARLONワーロンプレートWARLON
8,098税込8,908
1枚
翌々日出荷
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 表面を特殊なエンボス加工で仕上たモダンなインテリア素材です。 プリントフィルムを使用しておりますので、成形加工も可能です(成形の形状や条件により表面のエンボス形状が変わることがあります)。 光の拡散性に優れています。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定タイプスタンダードタイプ エバーライトシリーズ紫外線遮断率(%)99有効寸法(mm)930×1850RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さ(mm)1.0
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ色(柄)生なり荒雲竜紫外線遮断率(%)96RoHS指令(10物質対応)対応
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ色(柄)生なり無地紫外線遮断率(%)96有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
しなやか風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上)仕様割れにくいタイプ片面和紙貼タイプ有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
ワーロンMPSプレート WARLONワーロンMPSプレートWARLON
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強いタイプワーロンMPSプレートシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板三和化工
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)2~50グレー外径(mm)30~1000テープ有り無し選択可能圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板三和化工
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)2~50外径(mm)30~1000テープ有り無し選択可能圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)タキロンシーアイ
1,658税込1,824
1枚
5日以内出荷
透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ (穴あけ加工可)ノーブランド
3,601税込3,961
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ材質ポリカーボネート比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可)タキロンシーアイ
2,858税込3,144
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET ブラウンスモーク ノーブランド【オーダー】PET ブラウンスモークノーブランド
4,305税込4,736
1枚
10日以内出荷
厚さ(mm)3,5幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)10の15乗以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5(×10-5/K)全光線透過率(%)38.0/36.7曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)吸水率(%)0.1酸素指数24引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上比熱(J/g・k)1.35曲げ応力値(MPa)71圧縮弾性率(MPa)1800サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET オレンジ ノーブランド【オーダー】PET オレンジノーブランド
4,993税込5,492
1枚
10日以内出荷
厚さ(mm)3,5幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)10の15乗以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5(×10-5/K)全光線透過率(%)45曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)吸水率(%)0.1酸素指数24引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上比熱(J/g・k)1.35曲げ応力値(MPa)71圧縮弾性率(MPa)1800サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PBT ノーブランド【オーダー】PBTノーブランド
7,537税込8,291
1枚
10日以内出荷
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000伸度(%)108引張強度(MPa)53密度(g/cm3)1.31(23℃)融点(℃)223荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)曲げ弾性率(MPa)2.44燃焼性HB相当(UL94)ガラス転移点(℃)35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ユニレート ユニチカ【オーダー】ユニレートユニチカ
7,640税込8,404
1枚
7日以内出荷
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強さ:37MV/m比重1.63圧縮強さ(MPa)135荷重たわみ温度(℃)235吸水率(%)0.1切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)縦:220、横:125サービス分類オーダー・加工
565x980x0.75mm PP板(半透明/5枚) エスコ565x980x0.75mm PP板(半透明/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DY-11
565x980x0.75mm PP板(黒/5枚) エスコ565x980x0.75mm PP板(黒/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DY-1
1000x1000x5.0mm アクリル板 (黒) エスコ1000x1000x5.0mm アクリル板 (黒)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-83
1000x 500x5.0mm アクリル板 (グレースモーク) エスコ1000x 500x5.0mm アクリル板 (グレースモーク)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-74

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材