絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,870件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランドアクリル板(透明) 厚さ8mmノーブランド(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ポリカーボネート中空ボード TRUSCOポリカーボネート中空ボードTRUSCO(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
PEスポンジシート WAKI(和気産業)PEスポンジシートWAKI(和気産業)(18件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
ポリエチレンフォーム 青 アキツポリエチレンフォーム 青アキツ(5件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
アクリル板(乳白半透明) 光アクリル板(乳白半透明)(9件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル乳白半透明
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
138税込152
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mmクラレ(73件のレビュー)
949税込1,044
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)2仕様UVカット:無材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ジョイント用ポリカジョイナー I型(11件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
アクリル板(ホワイト) 光アクリル板(ホワイト)(8件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から15日以内出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリルホワイト
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(23件のレビュー)
1,214税込1,335
1枚
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アクリル板(透明) 厚さ4mm ノーブランドアクリル板(透明) 厚さ4mmノーブランド(34件のレビュー)
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mmタキロンシーアイ(35件のレビュー)
839税込923
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)2切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
アクリル用ビット6角軸 アクリサンデーアクリル用ビット6角軸アクリサンデー(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
ビニールフィルムシート アズワンビニールフィルムシートアズワン(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚ほか
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
低発泡塩ビ板 フォーレックス アクリサンデー低発泡塩ビ板 フォーレックスアクリサンデー(5件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から8日以内出荷
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm ノーブランドポリカーボネート板(透明) 厚さ10mmノーブランド(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
アクリル三角棒 光アクリル三角棒
61税込67
1枚
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
アクリボックス アクリサンデーアクリボックスアクリサンデー(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)極薄滑り止めシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル無地プレート(テープ無) 光アクリル無地プレート(テープ無)(8件のレビュー)
73税込80
1枚
当日出荷
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板(7件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から11日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド【オーダー】軟質塩ビ透明ノーブランド(9件のレビュー)
763税込839
1枚
3日以内出荷
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。長さL(mm)100~10000厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5幅W(mm)100~900テープテープ無、テープ付サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材