絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,870件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニル樹脂プレート カイダック 住友ベークライト塩化ビニル樹脂プレート カイダック住友ベークライト
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
ハイランドグレイ
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)RS PRO
5,898税込6,488
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径 RS PRORS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径RS PRO
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ エスコアクリルパイプエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
透明のアクリルパイプです。
材質アクリル樹脂透明肉厚(mm)2
低密度ポリエチレンフォーム L-1400 20×1000×1000 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1400 20×1000×1000サンペルカ
7,698税込8,468
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000厚さ(mm)20幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩化ビニールシート コクゴ硬質塩化ビニールシートコクゴ
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)2000グレー幅(mm)1000
ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品 タキロンシーアイポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品タキロンシーアイ
4,798税込5,278
1枚
8日以内出荷
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラスAXLW アクリサンデーカーボグラスAXLWアクリサンデー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ガラスと比較し施工しやすく破損しにくい透明材料です。アクリルと比較し燃えにくく、他のプラスチックに比べ有毒ガスの心配がない安全材料です。
材質ポリカーボネート寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910
TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく
幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)暗緑色タイプTR5530
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
透明PET板 カンテック透明PET板カンテック
10,980税込12,078
1セット(10枚)
9日以内出荷
透明性の高いPET板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのPET板としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)300×300透明
透明アクリル板 カンテック透明アクリル板カンテック
11,980税込13,178
1セット(10枚)
9日以内出荷
透明性の高いアクリル板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのアクリル板としても使用可能です。
材質アクリル寸法(mm)300×300透明
白アクリル板 カンテック白アクリル板カンテック
8,198税込9,018
1セット(5枚)
9日以内出荷
白色のアクリル板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのアクリル板としても使用可能です。
材質アクリル寸法(mm)300×300
透明アクリル板 カンテック透明アクリル板カンテック
6,698税込7,368
1セット(5枚)
9日以内出荷
透明性の高いアクリル板です。台の上に置いて展示台としてもご利用いただけます。
材質アクリル透明
タイバー1000EC 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー1000EC三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から39日以内出荷
低摩擦、導電性、耐紫外線性
用途各種摺動パーツ長さ(mm)2000幅(mm)1000
エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ長さ(mm)1000
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
2,530税込2,783
1組(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
6,050税込6,655
1枚
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
6,600税込7,260
1組(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
ポリカーボネイト板 エスコポリカーボネイト板エスコ
2,310税込2,541
1枚
翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
ポリアセタール丸棒 エスコポリアセタール丸棒エスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
材質ポリペンコアセタール (コポリマー)全長(m)1公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0径(mm)20
ケブラー生地 (耐切創) エスコケブラー生地 (耐切創)エスコ
70,600税込77,660
1枚
16日以内出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
7,400税込8,140
1枚
当日出荷
両面つや無し。各種の工作材料に。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
寸法(mm)997×997OD色
防炎ビニール アキレス防炎ビニールアキレス
2,998税込3,298
1枚
8日以内出荷
優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1370RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
5,498税込6,048
1枚
8日以内出荷
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパンチングプレート 松陽産業塩ビパンチングプレート松陽産業
31,980税込35,178
1枚
4日以内出荷
信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現
用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます材質硬質塩化ビニル高さ(mm)1000横(mm)2000
テクセルボード テクセルナチュラル アクリサンデーテクセルボード テクセルナチュラルアクリサンデー
11,980税込13,178
1枚
10日以内出荷
トラスコ品番661-0982長さ(mm)910幅(mm)18.2厚さ(mm)1820ナチュラル
TOBUMON エクシールTOBUMONエクシール
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。高強度で圧縮性に優れています。幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。可塑剤を使用していません。
用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応
ニューカラーエンビシート 日本ノートニューカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
”ポリアセタールPOM-NA” 板材 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 板材三ツ星
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500
ポリアセタールNA丸棒 三ツ星ポリアセタールNA丸棒三ツ星
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
ポリアセタールNA板 三ツ星ポリアセタールNA板三ツ星
16,980税込18,678
1枚ほか
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
ポリアセタールNA板 三ツ星ポリアセタールNA板三ツ星
13,980税込15,378
1枚
欠品中
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。トラスコ品番256-6081材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5
ソフトロンS 積水成型工業ソフトロンS積水成型工業
43,980税込48,378
1箱(5巻)
14日以内出荷から19日以内出荷
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000
エバーアートボード不燃仕様 タカショーエバーアートボード不燃仕様タカショー
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷
さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。
用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材