1,925件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-96 径(mm)100
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-04 径(mm)90
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-03 径(mm)80
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-02 径(mm)70
1本
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-01 径(mm)60
1本
9,710 税込10,681
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-99 径(mm)50
1本
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-98 径(mm)40
1本
6,540 税込7,194
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-97 径(mm)30
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-88 径(mm)100
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-95 径(mm)90
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-94 径(mm)80
1本
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-93 径(mm)70
1本
7,670 税込8,437
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-92 径(mm)60
1本
5,830 税込6,413
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-91 径(mm)50
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-90 径(mm)40
1本
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-89 径(mm)30
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

1本
5,710 税込6,281
翌日出荷

1本
2,530 税込2,783
翌日出荷

1本
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質UHMW 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-79 径(mm)60
1本
6,970 税込7,667
翌日出荷

材質UHMW 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-78 径(mm)50
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

材質UHMW 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-77 径(mm)40
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質UHMW 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-76 径(mm)30
1本
1,890 税込2,079
当日出荷

材質UHMW 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-75 径(mm)20
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質硬質PVC 全長(mm)250 アズワン品番64-2210-47 径(mm)9
1本
455 税込501
当日出荷

厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 オレンジ
1箱
6,050 税込6,655
翌日出荷

厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 入数5枚
1箱
11,900 税込13,090
翌日出荷

厚さ(mm)3 寸法(mm)200×300 入数5枚
1箱
6,350 税込6,985
翌日出荷

厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

耐薬品性に優れています。 150℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。 伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。 仕様片面糊付き 材質スチレン
1セット(5枚)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材の和紙を温度変化による伸縮の少ないPET樹脂でラミネートした、耐久性に優れ衝撃に強いインテリア素材。 低伸縮:温度変化による伸縮が少ないため、たるみにくい製品です。衝撃に強い:衝撃に強く、ペットの引っかき対策としてもお使いただけます。 お手入れ簡単:和紙を通したやわらかな光と風合いを実現し、さらに表面の水拭きを可能にしました。 ※ワーロンシート0.2mmの約3倍の強さです(メーカー調べ)。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質PET樹脂+和紙+PET樹脂 幅(mm)930 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。 永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。 熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。 金属との相性が良く摩耗が少ない。 真空中での使用に適しています。 耐放射線性、耐薬品性に優れています。
サイズ大(254mm角)
1枚
539,800 税込593,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。 幅(mm)1000 長さ(m)1
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アキレスビニラス
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2 幅(mm)1000 定尺(m)10
1巻(10m)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります