工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。
二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。
優れた非粘着性、滑り特性。
広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。
幅(mm)1000
長さ(m)1
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。
接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2
幅(mm)1000
定尺(m)10
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類バイオピュア
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類BK
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
当日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)20
発泡倍率約15倍
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)15
発泡倍率約15倍
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)8
発泡倍率約15倍
1個
¥4,840
税込¥5,324
8日以内出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)5
発泡倍率約15倍
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色赤
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色赤
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色黄
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色黄
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色灰
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色黒
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
材質ポリプロピレン
色青
厚さ(mm)0.75
仕様表面絞あり、裏面フラット
寸法(mm)565×980
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
材質ポリプロピレン
色青
厚さ(mm)0.75
仕様表面絞あり、裏面フラット
寸法(mm)565×980
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
材質ポリプロピレン
色白
厚さ(mm)0.75
仕様表面絞あり、裏面フラット
寸法(mm)565×980
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
シリコーンスポンジの代替え品に。ゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
寸法(mm)300×300
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット
長さ(m)10
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
長さ(mm)2440
色透明
幅(mm)1220
厚さ(mm)10
1枚
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野
長さ(m)1
幅(mm)610
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品
長さ(m)1
幅(mm)610
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。