絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,870件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8mフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
【オーダー】サンペルカ L-1400黄 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400黄三和化工
838税込922
1枚
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンペルカ L-1400緑 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400緑三和化工
838税込922
1枚
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
PEスポンジシート粘着付 WAKI(和気産業)PEスポンジシート粘着付WAKI(和気産業)
189税込208
1枚
当日出荷
スポンジゴムのような弾力性、反発性、柔軟性を持ちながら、ゴム特有の臭いがしない発泡素材。 縮みもほとんどなく、色移行もほとんどしません。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム寸法(mm)30×300硬度28±5RoHS指令(10物質対応)対応
低密度ポリエチレンフォーム L-1002 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1002サンペルカ
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)270見掛密度(kg/m3)110
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(6件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷から11日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
塩ビケース 厚さ3mm ノーブランド塩ビケース 厚さ3mmノーブランド(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
リサイクルPETシート 光リサイクルPETシート
289税込318
1枚
11日以内出荷
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ220x310x29mm/3mm アクリルトレーエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明アズワン品番64-7849-93
180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
980税込1,078
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-71
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
硬質塩ビシート 透明 コクゴ硬質塩ビシート 透明コクゴ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
ポリプロピレンシート コクゴポリプロピレンシートコクゴ
3,798税込4,178
1枚ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30mフロンケミカル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワンフッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1mアズワン
5,990税込6,589
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
プロテクトシート 大切りカット 日本サンダインプロテクトシート 大切りカット日本サンダイン
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低密度ポリエチレンフォーム L-2500 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2500サンペルカ
6,698税込7,368
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
低密度ポリエチレンフォーム L-1400 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1400サンペルカ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) TRUSCO発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1枚
当日出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。トラスコ品番764-3381材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)5密度(kg/m3)25RoHS指令(10物質対応)対応
5面アクリルケース+台座 150×150×150 万丈5面アクリルケース+台座 150×150×150万丈
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)150×150×150ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
1,090税込1,199
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
66ナイロン丸棒 コクゴ66ナイロン丸棒コクゴ
2,298税込2,528
1本(1000mm)
5日以内出荷から9日以内出荷
材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5mフロンケミカル
8,598税込9,458
1個
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-04
ノンスリップネット 光ノンスリップネット(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から4日以内出荷
敷くだけで、滑り止め効果があります ネット状の滑り止めシートです
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA441PA-4
MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業)カラーポリエチレンフォームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
厚さ(mm)5材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業
4,598税込5,058
1枚(1本)
当日出荷から翌日出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
5面アクリルケース+台座 300×200×200 万丈5面アクリルケース+台座 300×200×200万丈
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×200×200ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677Tタキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択乳白色相両面耐侯乳半関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
キャストアクリル板 #1300 カナセライトキャストアクリル板 #1300カナセライト
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチレンボード エスコ発泡スチレンボードエスコ
1,750税込1,925
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材