絞り込み
厚さ(mm)
  • 6
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(10)
  • 3.3(7)
  • 3.5(5)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 6.8(6)
  • 8(12)
  • 10(2)
  • 10.2(6)
  • 12(2)
幅(mm)
  • 50~1219(1)
  • 250~1000(1)
長さ(mm)
  • 50~1829(1)
  • 250~2000(1)
ブランド
  • ノーブランド(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(4)
2(4)
3(10)
3.3(7)
3.5(5)
4(4)
5(18)
6.8(6)
8(12)
10.2(6)
【オーダー】強化板ガラス ノーブランド【オーダー】強化板ガラスノーブランド
8,402税込9,242
1枚
14日以内出荷
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。 さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)250~2000幅(mm)250~1000厚さ(mm)4、5、6、8、10、12比重2.5誤差厚さによる(下表参照)端面加工角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド【オーダー】型板硝子カスミ模様ノーブランド
1,228税込1,351
1枚
3日以内出荷
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】熱線吸収ガラス3色 ノーブランド【オーダー】熱線吸収ガラス3色ノーブランド
2,140税込2,354
1枚
3日以内出荷
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。 3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「グレー」「ブロンズ」「グリーン」 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)5、6、8グレー、ブロンズ、グリーンサイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t)最大幅(mm)1000比重2.5最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t)誤差±1サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス・ビニールシート・その他