絞り込み
厚さ(mm)
  • 8
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(10)
  • 3.3(7)
  • 3.5(5)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 6.8(6)
  • 10(2)
  • 10.2(6)
  • 12(2)
幅(mm)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 250~1000(1)
  • 300(4)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 250~2000(1)
  • 300(4)
ブランド
  • ノーブランド(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(4)
2(4)
3(10)
3.3(7)
3.5(5)
4(4)
5(18)
6.8(6)
8
10.2(6)
【オーダー】フロート透明ガラス ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラスノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)ノーブランド
8,698税込9,568
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】強化板ガラス ノーブランド【オーダー】強化板ガラスノーブランド
8,402税込9,242
1枚
14日以内出荷
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。 さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)250~2000幅(mm)250~1000厚さ(mm)4、5、6、8、10、12比重2.5誤差厚さによる(下表参照)端面加工角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型ノーブランド
5,142税込5,656
1枚
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型ノーブランド
5,342税込5,876
1枚
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2外径(Φmm)20~300強度(kg)250/cm2連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス 角型 ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス 角型ノーブランド(1件のレビュー)
3,628税込3,991
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工ノーブランド
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工ノーブランド
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】熱線吸収ガラス3色 ノーブランド【オーダー】熱線吸収ガラス3色ノーブランド
2,140税込2,354
1枚
3日以内出荷
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。 3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「グレー」「ブロンズ」「グリーン」 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)5、6、8グレー、ブロンズ、グリーンサイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t)最大幅(mm)1000比重2.5最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t)誤差±1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工ノーブランド
7,713税込8,484
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工ノーブランド
9,256税込10,182
1枚
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス・ビニールシート・その他