絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 2.5
  • 0.2(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(4)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 0.84(2)
  • 0.9(3)
  • 0.92(2)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.05(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 2.27(3)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
  • 5(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
0.3(4)
0.9(3)
1.5(3)
1.6(4)
2(3)
2.27(3)
2.5
2.8(3)
3(4)
5(4)
締圧力(kN[kgf])をもっと見る
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ250Kモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
トグルフッククランプ6847 ナベヤトグルフッククランプ6847ナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル横型下方圧え