88件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-4 寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2 材質(本体)ステンレス製 質量(g)635 締付け能力340kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-2 寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス製 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-12 寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-2 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8 締付け能力700kg 取付穴6箇所
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-1 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6 締付け能力400kg 取付穴6箇所
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

仕様ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-2 寸法(mm)(取付金具)60.3×54 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)680 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ8.5×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-1 寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)225 締付け能力318kg 取付穴(mm)Φ6.3×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CN 寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)2540 締付け能力550kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342 開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CA-2 寸法(mm)(取付金具)46×44 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)230 締付け能力150kg 取付穴(mm)Φ7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-12 寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)360 締付け能力150kg 取付穴(mm)7×16(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質スチール 取付け方法フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) 寸法P90° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質スチール 取付け方法フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース 材質一般構造用圧延鋼 表面処理黒染
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型 セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)6 ボルト径M10×65 ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6 シリンダストローク(mm)80 クランプアーム移動角度(°)90
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435 表面処理クランプボルト:黒染め 熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品フックキャッチ(受側) 材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造 表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品フックキャッチ(受側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長253 質量(kg)0.3 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長242 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400 表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SS400 長さ(mm)35 全長139 質量(kg)0.4 ピッチ1.25 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M8 寸法EM20×1.5 全高86 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります